DAYTON 13W870 Çentik Metal 4 Ton
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | çentikçi |
kılıç | Alt, Uzun Süreli Kullanım için Ters Çevrilebilir ve Bilenebilir, Kesme, Hassas Taşlanmış, Isıl İşlem Görmüş Takım Çeliği, 16 Ayar Yumuşak Çeliğe Kadar Kesme Kapasiteli |
ölçü | 16 |
Inme | 3 / 4 " |
yol | Döküm |
Gemi ağırlığı (kg) | 90 |
Gemi yüksekliği (cm) | 50.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 57.15 |
Gemi genişliği (cm) | 52.07 |
HS kodu | 8462490020 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00