DAYTON Pervane Fan Kanatları, 24 İnç
stil | Model | Delik Dia. | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | CFM @ 0.250-In. SP | Zift | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2C370 | 1 / 2 " | 3573/2361 | 3290/1949 | 3023/1599 | 11 ° | €126.32 | |
A | 4C231 | 1 / 2 " | 3908/2736 | 3588/2250 | 3227/1851 | 14 ° | €141.33 | |
A | 2C372 | 1 / 2 " | 5723/3782 | 5456/3281 | 5097/2871 | 18 ° | €132.80 | |
A | 4C464 | 5 / 8 " | 3908/2736 | 3588/2250 | 3227/1851 | 14 ° | €146.27 | |
A | 2C373 | 5 / 8 " | 5723/3782 | 5456/3281 | 5097/2871 | 18 ° | €145.79 | |
A | 4C463 | 5 / 8 " | 3573/2361 | 3290/1949 | 3023/1599 | 11 ° | €136.70 |
Pervane Fan Kanatları, 24 İnç
Dayton 24 inç pervaneler, havalandırma uygulamalarında havanın sirkülasyonu ve egzozu için tasarlanmıştır. Saat yönünde dönme özelliğine sahiptirler (boşaltma yüzeyine göre) ve hafif ancak dayanıklı yapı sağlayan alüminyumdan yapılmış 3 bıçağa sahiptirler. Ayrıca kolay kurulum için ayar vidalarına sahiptirler. 12, 11 ve 14 derece hatve varyantlarında mevcut olan bu 18 inçlik pervanelerin geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Epoksi Aplikatör Aksesuarları
- Yağ Sıyırıcı Aksesuarları
- Jeneratör Bakım Kitleri
- Duş Başlıkları ve Küvet Bataryaları
- Tambur Taşıyıcıları
- Hazne Atık ve Kanalizasyon Pompaları
- Taşıyıcılar ve Taşıyıcılar
- Pompa Aksesuarları
- Döşeme
- HVAC Test Cihazları
- INGERSOLL-RAND Pistonlu Hava Testere
- GRAINGER Plastik Kova
- BUSSMANN 170M Tipi FKE Serisi Özel Sigortalar
- HOFFMAN Tip 4X 30.5mm Buton Muhafazalar
- HONEYWELL Kartuşlar
- DAYTON Genel Amaçlı Çiftlik Hizmet Motorları
- LINN GEAR B Tipi Helisel Dişliler, Düz Dişli, 12 TDP
- HUMBOLDT Aşırı Hizmet Çırpıcıları
- IMPERIAL Anahtarlar
- BALDOR / DODGE Yüksek Hızlı Konik Kilit Flanş Düzenekleri