DAYTON 13W874 Stand Tezgah Freni 31 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | durmak |
derinlik | 17 " |
uyan | 4yg32 Tezgah Freni Ve 4yg41 Kayma Rulosu |
Yükseklik | 31 " |
Malzeme | 14 ga. Çelik |
Masa Yüzey Yüksekliği | 31 In. |
Tip | Tezgah Freni |
UPC | 190735128190 |
Ağırlık kapasitesi | 600 lb |
genişlik | 60 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 40.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 154.94 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 8466308000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00