Dayton 19c694 | Giriş Suyu Filtresi 3/4 İnç Ght 100 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 19C694 Giriş Su Filtresi 3/4 İnç Ght 100 Psi | AA8MDD

DAYTON 19C694 Giriş Suyu Filtresi 3/4 İnç Ght 100 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8MDD Model: 19C694

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€37.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Giriş Suyu Filtresi
Boşaltma Portu (In.)1/2 s
Akış Aralığı8 GPM
Yükseklik2 1 / 9 "
Giriş Portu3/4 Bahçe Hortum İpliği
uzunluk3.375 "
MalzemeAlüminyum, Pirinç, Buna-N, Plastik
Maks. Basınç100 psi
Örgü boyutu50
genişlik2.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8421210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Baypas Bağlantı Noktası (Giriş) (1/4 F)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 19C694 Giriş Suyu Filtresi 3/4 İnç Ght 100 Psi
€37.50 / Adet