Dayton 1a399 | Flanş Montajlı Rulman 1 İnç Delik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1A399 Flanş Montajlı Rulman 1 İnç Delik | AA8TQJ

DAYTON 1A399 Flanş Montajlı Rulman 1 İnç Delik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8TQJ Model: 1A399
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
€40.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flanşlı Yatak
Rulman malzemesi52100 Çelik
Rulman TipiFlanş Dağı
Cıvata Deliği Boyutu11 / 32 "
Cıvata Ölçüsü5 / 16 "
Delik Dia.1"
Boyut B3.875 "
Boyut C3"
Boyut D2.5 "
Boyut e3
Boyut F1.187 "
Boyut H1/2
Boyut J11/32 Metrekare
Boyut l1-3 / 16
Dinamik Yük Kapasitesi3,153 lb
BitişPas geçirmez Kaplama
Gövde MalzemesiÇinko Döküm
EkleBilye
Malzeme Ekle52100 Krom Çelik
Ekleme Türütop
Kilitleme TipiAyar vidası
Montaj Deliği Merkezi3"
Cıvata Sayısı2
Toplam yükseklik1.187 "
Uzunluk3.875 "
toplam Genişlik2.5 "
Statik Yük Kapasitesi1,768 lb
Sıcaklık. menzil-30 Derece ila 200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8483208040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut eRulman malzemesiCıvata Deliği BoyutuBoyut FBoyut HBoyut JDinamik Yük KapasitesiBitişÜcret
DAYTON 1A396 Flanş Montajlı Rulman 1/2 İnç Delik | AA8TQF 1A3962.552100 Çelik9 / 32 "1-1 / 16 "1/29/32 Metrekare2,152 lbPas geçirmez Kaplama€58.91
DAYTON 1A397 Flanş Montajlı Rulman 5/8 İnç Delik | AA8TQG 1A3972.552100 Çelik9 / 32 "1-1 / 16 "1/29/32 Metrekare2,152 lbPas geçirmez Kaplama€54.78
DAYTON 1A398 Flanş Montajlı Rulman 3/4 İnç Delik | AA8TQH 1A3982-13 / 1652100 Çelik11 / 32 "1.125 "1/211/32 Metrekare2,877 lbPas geçirmez Kaplama€58.91
DAYTON 1A400 Flanş Montajlı Rulman 1/2 İnç Delik | AA8TQK 1A400452100 Çelik7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lbPas Korumalı Kaplama€49.52
DAYTON 1A401 Flanş Montajlı Rulman 5/8 İnç Delik | AA8TQL 1A401452100 Çelik7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lbPas Korumalı Kaplama€49.52
DAYTON 1A402 Flanş Montajlı Rulman 3/4 İnç Delik | AA8TQM 1A402452100 Çelik7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lbPas Korumalı Kaplama€55.56
DAYTON 1A403 Flanş Montajlı Rulman 1 İnç Delik | AA8TQN 1A403452100 Çelik7 / 16 "1.75 "3/327/163,153 lbPas Korumalı Kaplama€57.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1A399 Flanş Montajlı Rulman 1 İnç Delik
€40.40 / Adet