DAYTON İki Cıvatalı Flanş Rulmanları
stil | Model | Boyut e | Rulman malzemesi | Cıvata Deliği Boyutu | Boyut F | Boyut H | Boyut J | Dinamik Yük Kapasitesi | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1A398 | 2-13 / 16 | 52100 Çelik | 11 / 32 " | 1.125 " | 1/2 | 11/32 Metrekare | 2,877 lb | Pas geçirmez Kaplama | €58.91 | |
A | 1A397 | 2.5 | 52100 Çelik | 9 / 32 " | 1-1 / 16 " | 1/2 | 9/32 Metrekare | 2,152 lb | Pas geçirmez Kaplama | €54.78 | |
A | 1A396 | 2.5 | 52100 Çelik | 9 / 32 " | 1-1 / 16 " | 1/2 | 9/32 Metrekare | 2,152 lb | Pas geçirmez Kaplama | €58.91 | |
A | 1A399 | 3 | 52100 Çelik | 11 / 32 " | 1.187 " | 1/2 | 11/32 Metrekare | 3,153 lb | Pas geçirmez Kaplama | €40.40 | |
B | 4X728 | 3 | 52100 Çelik | 3 / 8 " | 1" | 1/16 | 3/8 | 2,152 lb | Pas Korumalı Kaplama | €50.79 | |
B | 4X727 | 3 | 52100 Çelik | 3 / 8 " | 1" | 1/16 | 3/8 | 2,152 lb | Pas Korumalı Kaplama | €49.99 | |
C | 4X817 | 3.375 | Bronz | 7 / 16 " | 1.125 " | 1/8 | 7/16 | 50,000 lb | Pas Korumalı Kaplama | €42.28 | |
B | 4X730 | 3.375 | 52100 Çelik | 7 / 16 " | 1.125 " | 1/16 | 7/16 | 3,153 lb | Pas Korumalı Kaplama | €50.09 | |
D | 1F574 | 3.375 | Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen | 7 / 16 " | 1.125 " | 1/8 | 7/16 | 3,000 lb | Hayır | €35.35 | |
D | 1F570 | 3.375 | Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen | 7 / 16 " | 1.125 " | 1/8 | 7/16 | 3,000 lb | Hayır | €34.99 | |
B | 4X729 | 3.375 | 52100 Çelik | 7 / 16 " | 1.125 " | 1/16 | 7/16 | 2,877 lb | Pas Korumalı Kaplama | €35.37 | |
C | 4X816 | 3.375 | Bronz | 7 / 16 " | 1.125 " | 1/8 | 7/16 | 50,000 lb | Pas Korumalı Kaplama | €37.63 | |
E | 1F576 | 3.375 | Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen | 7 / 16 " | 1.125 " | 1/8 | 7/16 | 3,000 lb | Hayır | €35.35 | |
C | 4X815 | 3.375 | Bronz | 7 / 16 " | 1.125 " | 1/8 | 7/16 | 50,000 lb | Pas Korumalı Kaplama | €42.41 | |
D | 1F572 | 3.375 | Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen | 7 / 16 " | 1.125 " | 1/8 | 7/16 | 3,000 lb | Hayır | €35.35 | |
C | 4X818 | 3.375 | Bronz | 7 / 16 " | 1.125 " | 1/8 | 7/16 | 50,000 lb | Pas Korumalı Kaplama | €32.83 | |
F | 1A400 | 4 | 52100 Çelik | 7 / 16 " | 1.75 " | 3/32 | 7/16 | 2,877 lb | Pas Korumalı Kaplama | €47.12 | |
F | 1A403 | 4 | 52100 Çelik | 7 / 16 " | 1.75 " | 3/32 | 7/16 | 3,153 lb | Pas Korumalı Kaplama | €57.13 | |
F | 1A402 | 4 | 52100 Çelik | 7 / 16 " | 1.75 " | 3/32 | 7/16 | 2,877 lb | Pas Korumalı Kaplama | €55.56 | |
F | 1A401 | 4 | 52100 Çelik | 7 / 16 " | 1.75 " | 3/32 | 7/16 | 2,877 lb | Pas Korumalı Kaplama | €47.12 |
İki Civatalı Flanşlı Rulmanlar
Dayton flanş montajlı rulmanlar, rulman montaj yüzeyine dik olan millere destek sağlar. Bu üniteler, montaj cıvataları için iki delik (yatağın her iki tarafında) içeren elmas şeklindeki tasarıma sahip 2 cıvatalı konfigürasyona sahiptir. Sert ve güvenli bir konum sağlamak için sağlam muhafaza ile birlikte gelirler ve gıda işleme, makine, konveyörler, malzeme taşıma, tekstil ve çeşitli hafif endüstriyel uygulamalar için idealdirler. 52100 krom çelik, UHMW-PE ve bronz stil yatak malzemeleri olarak sunulan bir dizi flanş montajlı yatak arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hex Shank Matkap Uçları
- Servis Tepsileri ve Tabakları
- Ahşap Keskiler
- Boya Püskürtme Filtreleri
- Indüksiyon
- Konveyörler
- Sıkma Aletleri
- Depolama Dolapları
- HVAC Kontrolleri
- Hava hareketi
- METRO Çekmeceli Tote
- DAYTON Yaylı Çek Valfler
- APPROVED VENDOR Çubuk Silecek
- OSG 950 Genel Amaçlı Karbür Frez
- HOFFMAN Tip 4 Düz ve Kubbeli Vida Kapaklı Buatlar
- WATTS Termostatik Radyatör Buhar Kapanları
- ANVIL Ekstra Ağır Konik Tapa Bull Tapalar
- KERN AND SOHN OZB-AZ Serisi Sahne Plakaları
- LINN GEAR Üçlü Zincir Dişlileri, 100-3 Zincir