Dayton 1a578 | Solenoid Valf Daha Az Bobin 3/4 İnç Nc Pirinç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1A578 Solenoid Valf Az Bobin 3/4 İnç Nc Pirinç | AA8TUT

DAYTON 1A578 Solenoid Valf Daha Az Bobin 3/4 İnç Nc Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8TUT Model: 1A578
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
€161.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Valf Az Bobin
Hava akımı121 ila 280 scfm
gövde MalzemesiPirinç
Hacim Katsayısı5.50
Akış Aralığı12.3-61.5 galon / dk
Conta MalzemesiBuna N
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı5 psi
Çalışma ŞekliPilot Kumandalı
Orifis Dia.3 / 4 "
Toplam yükseklik3.75 "
Uzunluk2 13 / 16 "
Boru Boyutu3 / 4 "
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı300 psi
UPC094700498670
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yönlü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukHava akımıHacim KatsayısıBoru BoyutuValf YapılandırmasıValf TasarımıAkış AralığıMin. Çalışma Basıncı FarkıÜcret
DAYTON 1A579 Solenoid Valf Az Bobin 1 İnç Nc Pirinç | AA8TUU 1A5794.156 "286 ila 910 scfm13.001"Normalde kapalı2 Yönlü29.1-145.5 galon / dk5 psi€301.30
DAYTON 4A703 Solenoid Valf Az Bobin 1/4 İnç Pirinç | AD6RUF 4A7031.5 "4.2 scfm'ye kadar0.05/0.061 / 4 "Evrensel3 Yönlü0.05-0.56 galon / dk0 psi€178.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1A578 Solenoid Valf Daha Az Bobin 3/4 İnç Nc Pirinç
€161.23 / Adet