Dayton 4a703 | Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/4 İnç Pirinç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4A703 Solenoid Valf Az Bobin 1/4 İnç Pirinç | AD6RUF

DAYTON 4A703 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/4 İnç Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6RUF Model: 4A703
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
€178.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Valf Az Bobin
Hava akımı4.2 scfm'ye kadar
gövde MalzemesiPirinç
Hacim Katsayısı0.05/0.06
Akış Aralığı0.05-0.56 galon / dk
Conta MalzemesiBuna N
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
Çalışma ŞekliDoğrudan Oyunculuk
Orifis Dia.3 / 64 "
Toplam yükseklik4"
Uzunluk1.5 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı500 psi
Valf YapılandırmasıEvrensel
Valf Tasarımı3 Yönlü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukHava akımıHacim KatsayısıBoru BoyutuValf YapılandırmasıValf TasarımıAkış AralığıMin. Çalışma Basıncı FarkıÜcret
DAYTON 1A578 Solenoid Valf Az Bobin 3/4 İnç Nc Pirinç | AA8TUT 1A5782 13 / 16 "121 ila 280 scfm5.503 / 4 "Normalde kapalı2 Yönlü12.3-61.5 galon / dk5 psi€161.23
DAYTON 1A579 Solenoid Valf Az Bobin 1 İnç Nc Pirinç | AA8TUU 1A5794.156 "286 ila 910 scfm13.001"Normalde kapalı2 Yönlü29.1-145.5 galon / dk5 psi€301.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4A703 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/4 İnç Pirinç
€178.63 / Adet