Dayton 1dhj7 | Dişli Kayışı Xl 105 Diş Uzunluğu 21.0 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1DHJ7 Gearbelt Xl 105 Teeth Length 21.0 In | AA9JAU

DAYTON 1DHJ7 Gearbelt Xl 105 Diş Uzunluğu 21.0 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9JAU Modeli: 1DHJ7

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€9.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Senkron Sürüş Dişli Kemeri
Dişli Kayışı TipiXL
Sektör Numarası210XL037
MalzemeNeopren
Diş sayısı105
Zift1 / 5 "
Zift uzunluğu21 "
genişlik3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu4010393000
Menşe ÜlkesiID

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSektör NumarasıDiş sayısıZift uzunluğuÜcret
DAYTON 1DHH1 Gearbelt Xl 30 Diş Uzunluğu 6.0 In | AA9JAC 1dhh160XL037306"€6.41
DAYTON 1DHH2 Gearbelt Xl 35 Diş Uzunluğu 7.0 In | AA9JAD 1dhh270XL037357"€6.44
DAYTON 1DHH3 Gearbelt Xl 40 Diş Uzunluğu 8.0 In | AA9JAE 1dhh380XL037408"€6.60
DAYTON 1DHH4 Gearbelt Xl 45 Diş Uzunluğu 9.0 In | AA9JAF 1dhh490XL037459"€7.06
DAYTON 1DHH5 Gearbelt Xl 50 Diş Uzunluğu 10.0 In | AA9JAG 1dhh5100XL0375010 "€6.85
DAYTON 1DHH6 Gearbelt Xl 55 Diş Uzunluğu 11.0 In | AA9JAH 1dhh6110XL0375511 "€7.18
DAYTON 1DHH7 Gearbelt Xl 60 Diş Uzunluğu 12.0 In | AA9JAJ 1dhh7120XL0376012 "€7.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1DHJ7 Gearbelt Xl 105 Diş Uzunluğu 21.0 In
€9.31 / Adet