DAYTON 1DLL2 Yedek Varil Pompa Tüpü Polipropilen
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yedek Tambur Pompa Borusu |
Adaptör Malzemesi | Polipropilen |
Adaptör Tipi | 2 "Fiş |
Kullanım İçin | 1DLK6 ila 1DLK9 |
Conta Malzemesi | Viton |
GPM | 32 |
Yükseklik | 39 " |
Giriş Boyutu | 1.625 " |
Maks. Alan sayısı Petrol için GPM | 7 |
Maks. Alan sayısı Su için GPM | 35 |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 130 Derece F |
Maks. Basınç | 16 psi |
Maks. Sıcaklık. | 130 Derece F |
Maks. Alan sayısı Viskozite | 1500 CPS |
Maksimum kafa | 36 ft. |
Ölçülü | Yok hayır |
Çıkış Boyutu | 1" |
Uzunluk | 43 " |
Pompa Gövde Malzemesi | Polipropilen |
Kendinden Astar | Evet |
Emme Borusu Uzunluğu | 39 " |
UPC | 190735135273 |
Islanan Malzemeler | Polipropilen, Viton |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 113.67 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 8413810040 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00