Dayton 1egj5 | Katı Hal Röle Girişi 3-32vdc | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1EGJ5 Katı Hal Röle Girişi 3-32VDC | AA9NZL

DAYTON 1EGJ5 Katı Hal Röle Girişi 3-32VDC

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9NZL Modeli: 1EGJ5
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
€45.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Katı Hal Röle, Puck Stili
Kasa RengiGri
Parmak GüvenliEvet
Giriş GerilimiCD
Maks. Alan sayısı Giriş Voltları32
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri25A
Maks. Alan sayısı Çıkış Voltları280
Maks. Alan sayısı Isı Emici ile Çıkış (A)25
Min. Giriş Voltları3
Min. Çıkış Voltları24
Montajyüzey
Faz1
Anahtar TürüSCR
Şu Saatte AçılıyorSıfır Çapraz
voltaj ÇıkışıCA

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8541408000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperGiriş Gerilimi+Maks. Alan sayısı Çıkış AmperleriMontajAnahtar Türüvoltaj ÇıkışıÜcret
DAYTON 1EGH8 Katı Hal Röle Girişi 90-280VAC | AA9NZE 1EGH81090 280-VACKatı Hal Röle, Puck Stili10AyüzeySCR24 280-VAC€31.07
DAYTON 1EGH9 Katı Hal Röle Girişi 3-32VDC | AA9NZF 1EGH9103-32 VDCKatı Hal Röle, Puck Stili10AyüzeySCR24 280-VAC€28.01
DAYTON 1EGJ1 Katı Hal Röle Girişi 3-32VDC | AA9NZG 1EGJ1103-32 VDCKatı Hal Röle, Puck Stili10AyüzeyTriyak24 280-VAC€26.18
DAYTON 1EGJ2 Katı Hal Röle Girişi 3-32VDC | AA9NZH 1EGJ2-CDKatı Hal Röle, Puck Stili10AyüzeyTriyakCA€46.76
DAYTON 1EGJ3 Katı Hal Röle Girişi 3-32VDC | AA9NZJ 1EGJ3-CDKatı Hal Röle, Puck Stili10AyüzeyTriyakCA€33.67
DAYTON 1EGJ4 Katı Hal Röle Girişi 90-280VAC | AA9NZK 1EGJ42590 280-VACKatı Hal Röle, Puck Stili25AyüzeySCR24 280-VAC€32.80
DAYTON 1EGJ8 Katı Hal Röle Girişi 90-280VAC | AA9NZP 1EGJ84090 280-VACKatı Hal Röle, Puck Stili40AyüzeySCR24 280-VAC€54.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1EGJ5 Katı Hal Röle Girişi 3-32VDC
€45.81 / Adet