Dayton 1egp3 | Röle Soketi 8 pinli 300v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1EGP3 Röle Soketi 8-pin 300v | AA9PAT

DAYTON 1EGP3 Röle Soketi 8-pin 300v

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9PAT Modeli: 1EGP3
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
€8.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle Soketi
Amper AC12
İletişim değerlendirmesi12A @ 300 VAC
derinlik1.1 "
uzunluk3"
MontajDIN Ray / Panel
Pin Sayısı8
Soket KoduA
Soket StiliSekizli
Soket TipiAsansör
TerminallerAsansör
TipSekizli
UPC190735138472
Gerilim300
genişlik1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTerminallerAmper ACİletişim değerlendirmesiTipgenişlikderinlikuzunlukMontajÜcret
DAYTON 10E075 Soket Röle 8 Pimli Kare | AA2CXU 10E075vida1010A @ 300 VACKare1.17 "1.02 "2.73 "DIN Ray / Vida€27.86
DAYTON 1EGP2 Röle Soketi 11pin 300v | AA9PAR 1egp2Asansör1212A @ 300 VACSekizli1.5 "1.1 "3"DIN Ray / Panel€9.49
DAYTON 1EGP5 Röle Soketi 8-pin 300v | AA9PAV 1egp5Asansör1616A @ 300 VACSekizli1.4 "1.8 "3.8mmDIN Ray / Panel€8.27
DAYTON 1EGP7 Röle Soketi 14pin 300v | AA9PAW 1egp7vida1010A @ 300 VACKare1.2 "1.6 "3.3 "DIN Ray / Vida€12.32
DAYTON 1EGP8 Röle Soketi 14pin 300v | AA9PAX 1egp8Asansör1010A @ 300 VACKare1.1 "1.7 "3.1 "DIN Ray / Panel€13.19
DAYTON 1EGP9 Röle Soketi 11pin 300v | AA9PAY 1egp9Asansör1010A @ 300 VACKare1.1 "2.4 "3.3 "DIN Ray / Panel€10.07
DAYTON 1EGR1 Röle Soketi 14pin 300v | AA9PAZ 1EGR1Asansör1010A @ 300 VACKare1.1 "2.4 "3.3 "DIN Ray / Panel€13.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1EGP3 Röle Soketi 8-pin 300v
€8.48 / Adet