Dayton 1eha5 | Röle Sekizli 3pdt 110vdc Bobin Volt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1EHA5 Röle Sekizli 3pdt 110vdc Bobin Voltları | AA9PEV

DAYTON 1EHA5 Röle Sekizli 3pdt 110vdc Bobin Voltları

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9PEV Modeli: 1EHA5
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
€39.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle
baz TürüSekizli
Coil VA Değerlendirmesi3
Bobin Voltları110 VDC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)16
İletişim Formu3pdt
İletişim MalzemesiGümüş Alaşım
İletişim değerlendirmesi10A @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
MontajSekizli Fiş Soket
Pins11
Test Etmek İçin İtinKilitlenebilir
Soket6X156, 1EGP2, 1EGP4
Soket KoduB
Durum GöstergesiLED ve Mekanik Bayrak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536490075
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbaz TürüCoil VA Değerlendirmesiİletişim FormuMontajPinsTest Etmek İçin İtinSoketÜcret
DAYTON 1EGX9 Röle Fişi Dpdt 110vdc Bobin Voltları | AA9PCG 1EGX9Sekizli3DPDT'dirSekizli Fiş Soket8Kilitlenebilir5X852, 1EGP3, 1EGP5€75.59
DAYTON 1EJE2 Röle Gücü 3pdt 110vdc Bobin Voltları | AA9PJV 1EJE2Kare33pdtKare Soket Soket11Kilitlenebilir5X853, 1ERG3€36.42
DAYTON 5YP74 Röle 8 Pin | AE7JYZ 5YP74Sekizli1.2DPDT'dirSekizli Fiş Soket8Yok hayır5X852€26.76
DAYTON 5YR09 Röle 8 Pimli Dpdt | AE7KAY 5YR09Kare1.22DPDT'dirKare Soket Soket8Yok hayır5X853€24.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1EHA5 Röle Sekizli 3pdt 110vdc Bobin Voltları
€39.03 / Adet