Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1EHD5 Röle Ice Cube Spdt 12Vvdc Bobin Voltları | AA9PFJ

DAYTON 1EHD5 Röle Buz Küpü Spdt 12vdc Bobin Voltları

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9PFJ Modeli: 1EHD5
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
€13.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle
baz TürüKare
Coil VA Değerlendirmesi0.9
Bobin Voltları12 VDC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)20
İletişim FormuSPDT
İletişim MalzemesiGümüş Alaşım
İletişim değerlendirmesi15A @ 277VAC / 28VDC
Hz50/60
MontajKare Soket Soket
Pins5
Test Etmek İçin İtinYok hayır
Soket1egp6
Soket KoduL
Durum GöstergesiLED ve Mekanik Bayrak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8536410050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPinsbaz TürüCoil VA DeğerlendirmesiTest Etmek İçin İtinSoketİletişim Amp Değeri (Dirençli)İletişim Formuİletişim MalzemesiÜcret
DAYTON 1A484 Röle 8 Pin | AA8TTH 1A4848Sekizli1.2Yok hayır5X85212DPDT'dirDayanıklı Gümüş Alaşım€76.99
DAYTON 1A486 Röle 8 Pimli Dpdt | AA8TTK 1A4868Kare1.22Yok hayır5X85315DPDT'dirDayanıklı Gümüş Alaşım€20.08
DAYTON 1EGX1 Röle Fişi Dpdt 12VDC Bobin Voltları | AA9PBZ 1EGX18Sekizli3Yok hayır5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDT'dirGümüş Alaşım€75.59
DAYTON 1EGY3 Röle Fişi Dpdt 12VDC Bobin Voltları | AA9PCK 1EGY38Sekizli3Kilitlenebilir5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDT'dirGümüş Alaşım€75.59
DAYTON 1EGZ6 Röle Fişi 3pdt 12vdc Bobin Voltları | AA9PCQ 1EGZ611Sekizli3Yok hayır6X156, 1EGP2, 1EGP4163pdtGümüş Alaşım€27.10
DAYTON 1EHA7 Röle Sekizli 3pdt 12vdc Bobin Voltları | AA9PEX 1EHA711Sekizli3Kilitlenebilir6X156, 1EGP2, 1EGP4163pdtGümüş Alaşım€36.34
DAYTON 1EHC6 Röle Buz Küpü Spdt 12vdc Bobin Volt | AA9PFD 1EHC65Kare0.9Yok hayır1egp620SPDTGümüş Alaşım€15.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1EHD5 Röle Buz Küpü Spdt 12vdc Bobin Voltları
€13.41 / Adet