Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1EHD6 Röle Ice Cube Spdt 240vac Bobin Voltları | AA9PFK

DAYTON 1EHD6 Röle Buz Küpü Spdt 240vac Bobin Voltları

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9PFK Modeli: 1EHD6
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
€3.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle
baz TürüKare
Coil VA Değerlendirmesi0.9
Bobin Voltları240 VAC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)20
İletişim FormuSPDT
İletişim MalzemesiGümüş Alaşım
İletişim değerlendirmesi15A @ 277VAC / 28VDC
Hz50/60
MontajKare Soket Soket
Pins5
Test Etmek İçin İtinYok hayır
Soket1egp6
Soket KoduL
Durum GöstergesiLED ve Mekanik Bayrak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8536490075
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPinsbaz TürüCoil VA DeğerlendirmesiTest Etmek İçin İtinSoketİletişim Amp Değeri (Dirençli)İletişim Formuİletişim MalzemesiÜcret
DAYTON 1EGX2 Röle Fişi Dpdt 240vac Bobin Voltları | AA9PCA 1EGX28Sekizli3Yok hayır5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDT'dirGümüş Alaşım€75.59
DAYTON 1EGY4 Röle Fişi Dpdt 240vac Bobin Voltları | AA9PCL 1EGY48Sekizli3Kilitlenebilir5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDT'dirGümüş Alaşım€75.59
DAYTON 1EGZ7 Röle Fişi 3pdt 240vac Bobin Voltları | AA9PCR 1EGZ711Sekizli3Yok hayır6X156, 1EGP2, 1EGP4163pdtGümüş Alaşım€27.10
DAYTON 1EHA8 Röle Sekizli 3pdt 240vac Bobin Voltları | AA9PEY 1EHA811Sekizli3Kilitlenebilir6X156, 1EGP2, 1EGP4163pdtGümüş Alaşım€36.34
DAYTON 1EHC7 Röle Buz Küpü Spdt 240vac Bobin Voltları | AA9PFE 1EHC75Kare0.9Yok hayır1egp620SPDTGümüş Alaşım€15.61
DAYTON 1EHE4 Röle Ice Cube Spdt 240vac Bobin Voltları | AA9PFQ 1EHE45Kare-Kilitlenebilir1egp620SPDTGümüş Alaşım€29.20
DAYTON 1EHX4 Röle Buz Küpü 4pdt 240vac Bobin Voltları | AA9PHP 1EHX414Kare1.5Yok hayır1FC15154pdtGümüş Alaşım€27.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1EHD6 Röle Buz Küpü Spdt 240vac Bobin Voltları
€3.99 / Adet