Dayton 1ejh6 | Röle Gücü Dpst-no 24vac Bobin Voltu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1EJH6 Röle Gücü DPST-NO 24VAC Bobin Volt | AA9PKQ

DAYTON 1EJH6 Röle Gücü DPST-NO 24VAC Bobin Voltları

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9PKQ Modeli: 1EJH6
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
€25.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapalı Güç Rölesi
Bobin Değerlendirmesi4.0 VA, 1.7 W
Coil VA Değerlendirmesi4
Bobin Voltları24 VAC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)30A @ 277VAC, 20A @ 28VDC
İletişim FormuDPST-YOK
İletişim MalzemesiGümüş Alaşım
boyutlar1.61 "Y, 1.40" G, 2.68 "D
Elektriksel bağlantı1/4 "Sekme Terminali
Güç @ 120V1
Güç @ 240V3
Hz50/60
MontajDin Ray veya Alt Flanş
Kutup sayısı2
Pins6

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8536410050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontajCoil VA DeğerlendirmesiBobin VoltlarıKutup sayısıPinsİletişim Amp Değeri (Dirençli)İletişim Formuİletişim MalzemesiÜcret
DAYTON 1A489 Röle Kapalı SPDT 5 Pin 120VAC | AA8TTN 1A489Yan Flanş-120 VAC1525A @ 300VAC, 13A @ 28VDCSPDTGümüş Alaşım€36.51
DAYTON 1A490 Röle Flanşı DPDT 8 Pimli 24VAC | AA8TTP 1A490Yan Flanş-24 VAC2825A @ 300VAC, 13A @ 28VDCDPDT'dirGümüş Alaşım€36.89
DAYTON 1A491 Röle Kapalı DPDT 8 Pin 120VAC | AA8TTQ 1A491Yan Flanş-120 VAC2825A @ 300VAC, 13A @ 28VDCDPDT'dirGümüş Alaşım€36.89
DAYTON 1EGF1 Röle Gücü SPDT-NC 12VDC Bobin Voltları | AA9NYT 1EGF1Yan Flanş3.512 VDC1525A @ 300VAC, 13A @ 28VDCSPDTGümüş Alaşım€36.51
DAYTON 1EGF3 Röle Gücü SPDT-NC 24VAC Bobin Voltları | AA9NYV 1EGF3Yan Flanş3.524 VAC1525A @ 300VAC, 13A @ 28VDCSPDTGümüş Alaşım€33.88
DAYTON 1EGF4 Röle Gücü DPDT 12VDC Bobin Voltları | AA9NYW 1EGF4Yan Flanş3.512 VDC2825A @ 300VAC, 13A @ 28VDCDPDT'dirGümüş Alaşım€9.84
DAYTON 1EGF5 Röle Gücü DPDT 240VAC Bobin Voltları | AA9NYX 1EGF5Yan Flanş3.5240 VAC2825A @ 300VAC, 13A @ 28VDCDPDT'dirGümüş Alaşım€36.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1EJH6 Röle Gücü DPST-NO 24VAC Bobin Voltları
€25.95 / Adet