öğütücüler metal yenileme, üretim ve bakım uygulamalarında aletleri, uçları, levhaları ve metal parçaları şekillendirmek, taşlamak ve bilemek için idealdir. Bu öğütücüler genellikle bir iş parçasını oluşturmak, şekillendirmek veya düzleştirmek için yüksek hızlarda çalışan aşındırıcı bir taşlama çarkına veya kayışa sahiptir.
Dayton tezgah taşlama makineleri, metal blok veya parçaların çapak alma, taşlama, temizleme, bileme ve pah kırma işleri için bir elektrik motoru kullanır. Düzgün çalışma, gürültüsüz çalışma ve minimum titreşim sağlamak için sızdırmaz yataklara sahip dinamik olarak dengelenmiş armatür düzeneğine sahiptirler. Bunlar
Dayton tezgah taşlama makineleri daha uzun parçaların kolayca taşlanması ve daha fazla kullanıcı güvenliği için tekerlekten tekerleğe büyük bir açıklığa sahip taşlama taşları ve OSHA uyumlu tekerlek korumaları ile donatılmıştır. Uzun bir süre boyunca sürekli, verimli kullanım için ağır hizmet motorlarına sahiptirler. Bu Dayton tezgah tipi taşlama makineleri, verimli eğme ve açılı taşlama uygulamalarına izin vermek için kullanıcılar tarafından kolayca ayarlanabilir. Ayrıca, kullanıcıları ve çevredeki makineleri yaralanmalardan veya yangın tehlikelerinden korumak için ayarlanabilir güvenlik göz siperleri ve kasırga cıvatalı kolayca konumlandırılan kıvılcım koruyucuları gibi güvenlik özelliklerine sahiptirler.
Dayton tezgah tipi taşlama makinesi 1FYX2, ağır hizmet tipi taşlama için 12/36 kum ve 60 RPM taş hızına sahip 1725 inçlik bir taşlama çarkına sahiptir. 2V ve 60A güç gereksinimlerine sahip 240 hp, 10hz motora sahiptir. Bu Dayton tezgah tipi taşlama makinesi, üniteyi ayakta çalıştırırken ve kullanıcıların sık sık eğilmeyle ilgili yaralanmalarını azaltmak için bir söndürme tepsisine sahip bir ayaklı zemin standına sahiptir. Mukavemet ve korozyon direnci için alüminyum ve çelik konstrüksiyona sahiptir. Bu Dayton tezgah tipi taşlama makinesi, topraklanmış malzemeleri temizlemek için bir toz yönetim sistemi ile birlikte gelir.
Kullanım Alanları:
Dayton tezgah tipi taşlama makineleri, alaşım veya karbon metal parçalarının çapak alma, taşlama, temizleme, bileme ve pah kırma işlemleri için uygundur. Genellikle inşaat, bakım ve yenileme uygulamalarında kullanılır.
Özellikler:
- Dayton tezgah tipi taşlama makinesi 1FYX2, alaşımlardan veya karbon metallerinden yapılmış bir iş parçasını şekillendirmek veya düzleştirmek için 12/36 kumlu 60 inç aşındırıcı taşlama çarkına sahiptir.
- Küçük alanlardan, eğrilerden ve düzensiz şekilli tümseklerden malzemeleri daha kolay çıkarmak için tekerlekleri 2 rpm'de döndürmek için 1725 hp'lik tamamen kapalı bilyalı rulmanlı motorla çalışır.
- Bu Dayton tezgah tipi taşlama makinesi, topraklanmış tozu filtrelemek ve temiz bir çalışma ortamı sağlamak için tek noktalı bir toz toplayıcı ile donatılmıştır.
- Acil durumlarda güç kaynağını kesmek için bir acil kapatma anahtarı ile entegre edilmiştir.
- Bu Dayton tezgah tipi taşlama makinesi, çalışma tezgahı alanlarını temizlemek ve bir soğutma sıvısını depolamak için bir söndürme tepsisine sahip bir kaide ayak sehpası ile birlikte gelir.
- Yapısal sertlik ve dayanıklılık için alüminyum ve çelik konstrüksiyona sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies Dayton 1FYX2 tezgah tipi taşlama makinesinin arızalı veya yıpranmış parçalarının değiştirilmesi için braketler, kapasitörler, altıgen somunlar, flanş vidaları gibi yedek parçalar sağlayabilir.
- Ayrıca toz toplama hortumları tedarik ediyoruz ve hortum uzatma kitleri Dayton tezgah taşlama makinesinin çalışmasıyla oluşan tozları ve birikintileri temizlemek için.
Standartlar ve Onaylar:
Tüm Dayton tezgah tipi taşlama makineleri OSHA uyumludur ve kullanıcı güvenliği, üstün performans ve çevre sağlığı sağlayan CSA sertifikalıdır.
Kurulum:
- Dayton tezgah taşlama makinesinin kullanım kılavuzunu kullanarak tüm parçaların ve aletlerin teslim edilmesini sağlayın.
- Kılavuzu kullanarak parçaları birleştirin. Parçalar eksik veya kırıksa monte etmeyin. Gerekirse onarım veya yedek parça sipariş edin.
- Göz siperlerini Dayton tezgah taşlama makinesine takın ve üniteyi monte edilmiş sehpanın üzerine yerleştirin.
- Cıvata, rondela ve somun kullanarak donanımı sıkın.
- Ardından, Dayton tezgah tipi taşlama makinesi 6 fitlik bir kablo kullanılarak topraklanmış bir güç kaynağına bağlanmalıdır. Daha uzak mesafelerde güç sağlamak için uzatma kablolarının kullanılması voltaj düşüşüne ve güç kaybına neden olabilir.
- Güvenli ve emniyetli çalışma için uygun giysiler giyin ve çalışma alanını temiz tutun.
Sık sorulan Sorular:
S. Raptor Supplies başka türde bitirme araçları sunuyor musunuz?
A. Evet, Raptor Supplies çeşitli türleri sunar bitirme araçları tezgah tipi öğütücüler dışındakiler, örneğin pnömatik-blast-dolapları, çapak alma bıçakları ve tezgah tamponları. Pnömatik kumlama kabinleri, nesneler üzerindeki kusurları gidererek pas ve eski boya lekelerini çıkarmak ve pürüzlü yüzeyleri düzeltmek için kullanılır. El tipi çapak alma bıçakları gibi çapak alma aletleri, bir ürünün aletlerinin ve deliklerinin ham kenarlarındaki çapakları giderir. Tezgah tamponları, metal aletlerin ve boruların parlatılması için idealdir ve ayrıca pürüzsüz bir yüzey oluşturmak için de uygundur.
S. Dayton tezgah taşlama makinesinin arızalanması durumunda ne yapılmalı?
A. Dayton tezgah tipi taşlama makinesinin doğru güç kaynağı ile beslendiğini varsayarsak, iş parçası malzemesini taşlamak için doğru seçim olduğuna inanarak, kontrol edilmesi gereken ilk şey kablo bağlantılarının, sigortanın ve kondansatörün durumudur. Kullanıcılar ayrıca motorun ısınmasına neden olan tekerlekleri ve mili birikmiş kir veya tozu kontrol etmeli ve temizlemelidir. Düzgün çalışma için motor yatakları düzenli olarak yağlanmalıdır. Kullanıcılar, motorun durmasını önlemek için tekerlek ve muhafaza arasına herhangi bir malzeme sıkıştırmamaya özen göstermelidir. Ayrıca tezgah taşlama makinesi parçalarında aşınma ve yıpranma olup olmadığını da kontrol etmelidirler. Kullanıcılar ayrıca, tekerleklerin veya ünitenin standlara yanlış monte edilmesi nedeniyle çalışma sırasında titreşim ve düzensiz taşlama ile karşılaşabilir.
S. Bir Dayton öğütücünün tane büyüklüğü ne anlama gelir?
A. Dayton öğütücünün kumu, öğütücüde bulunan aşındırıcı malzemelerin boyutunu ifade eder. Yüksek bir tane boyutu (120 vb.), taşlama çarkında daha ince aşındırıcıların varlığını gösterir ve bu da daha pürüzsüz yüzey finisajlarına yol açar. Daha düşük tane boyutları (30, 36 vb.), malzemeleri daha hızlı sıyıran daha kaba aşındırıcıları temsil eder. Malzemenin (iş parçası) özelliklerini göz önünde bulundurarak, uygulamalarınıza göre kaba veya ince taşlama için seçim yapın.