öğütücüler bir iş parçasını düzleştirmek veya şekillendirmek için yüksek hızlarda dönen bir kayışa veya aşındırıcı tekerleğe sahip sabit aletlerdir. Bir çalışma tezgahına monte edilirler ve operatör iş parçasını şekillendirmek veya düzleştirmek için iş parçasını iki eliyle çıkrık / kayışa karşı tutar. Bu Dayton tezgah tipi taşlama makineleri kompakt bir tasarıma sahiptir ve kullanılmadığında kolayca saklanabilir.
Dayton tezgah taşlama makineleri uzun görev döngüleri ve karbon metalleri ve alaşımları üzerinde ağır hizmet kullanımı için yüksek kaliteli motorlarla donatılmıştır. Dayton 2LKR9 tezgah tipi taşlama makinesi, yaklaşık 4 ila 7 kat daha uzun görev döngüsü sağlar ve çoğu geleneksel tezgah tipi taşlama makinesinden 8 kat daha az hız sağlar. Bu tezgah tipi taşlama makinesi, düzgün çalışma için titreşimi en aza indirgemek üzere sızdırmaz yataklara ve dinamik olarak dengelenmiş rotorlara sahiptir. Bu öğütücü, uzun parçaların kolayca topraklanmasını sağlamak için tekerlekten tekerleğe uzatılmış boşluk sağlar. Açılı taşlama ve güvenli ve verimli eğim için büyük, ayarlanabilir araçlara sahiptir. Dayton 2LKR9 tezgah tipi taşlama makinesinde ayrıca, daha fazla güvenlik için kasırga cıvatalarıyla takılan kıvılcım korumaları ve ayarlanabilir güvenlik göz kalkanları bulunur. Bu Dayton tezgah tipi taşlama makinesi, düşük dönme sürtünmesi için bilyeli yataklarla donatılmış olarak gelir ve maksimum 3450 dev/dak tekerlek hızı sunar.
Kullanım Alanları:
Dayton 2LKR9 tezgah taşlama makinesi, mühendislik, elektrik ve otomobil endüstrilerinde keski, oyuklar, alet uçları ve matkap uçları gibi kesici aletleri bilemek için kullanılır. Taşlama, çapak alma, pah kırma ve temizleme uygulamaları için de kullanılabilir.
Özellikler:
- Dayton 2LKR9 tezgah tipi taşlama makinesi, karbon metalleri ve alaşımlarında uzun görev döngüleri ve ağır hizmet kullanımı için yüksek kaliteli motorlarla donatılmıştır.
- Bu öğütücü, uzun parçaların kolayca topraklanmasını sağlamak için genişletilmiş tekerlekler arası boşluk sağlar.
- Bu öğütücü, açısal taşlama için büyük, ayarlanabilir aletlere ve güvenli ve verimli bir eğime sahiptir.
- Dayton 2LKR9 tezgah tipi taşlama makinesi, düzgün çalışma için titreşimi en aza indirgemek üzere sızdırmaz yataklara ve dinamik olarak dengelenmiş rotorlara sahiptir.
- Bu tezgah tipi taşlama makinesi, yükleme koşulları altında yaklaşık 4 ila 7 kat daha uzun görev döngüleri sağlar ve geleneksel tezgah taşlama makinelerine göre 8 kat daha az hız sunar.
- Bu Dayton taşlama makinesi, düşük dönme sürtünmesi için bilyeli yataklarla donatılmış olarak gelir ve maksimum 3450 dev/dak tekerlek hızı sunar.
- Dayton 2LKR9 tezgah tipi taşlama makinesinde ayrıca, daha fazla güvenlik için kasırga cıvatalarıyla takılan kıvılcım korumaları ve ayarlanabilir güvenlik göz kalkanları bulunur.
- Daha yüksek hızlı bir varyant istiyorsanız, Dayton'a göz atın 49H008 tezgah değirmeni 3500 rpm'ye kadar hızlar sağlar.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Dayton 4Z154: Bunlar öğütücü standları tezgah üstü öğütücüler için sabit bir temel sağlar. Taşlama makinelerine ek destek sağlarlar ve operatörün taşlama işlemlerini yaparken kolayca dik durabilmesi için uygun bir yüksekliğe konumlandırırlar.
Standartlar ve Onaylar:
Dayton 2LKR9 tezgah tipi taşlama makinesi CSA sertifikalıdır ve verimli performans sağlamak için OSHA / NIOSH standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Dayton 2LKR9 tezgah tipi taşlama makinesi, kolay ve güvenli kurulum için altıgen somunlar, ahşap vidalar ve düz bir rondela içerir.
- Tezgah taşlama makinesini sağlam, yatay bir yüzeye monte edin. Metal bir kaideye monte edilmişse, montaj deliklerini kaidedeki karşılık gelen deliklerle hizalayın.
- Öğütücünün tabanından düz bir rondela ile 1/4-20 x 1-1/4 inç altıgen başlı cıvatayı sokun. Kaidenin altından, cıvatanın üzerine 1/4 inç düz rondela ve 1/4 inç çapında, 20 dişli altıgen somun yerleştirin.
- Kaide ile öğütücü tabanı arasındaki boşluk 1/8 inç olana kadar sıkın. Her cıvatada ikinci bir somun kullanarak, titreşimle gevşemeye karşı koymak için birinciye karşı sıkın.
- Öğütücüyü ahşap tezgahın üstüne monte etmek için 1/4 x 1-1/4 inçlik ahşap vidalar ve başlıkların altında düz pullar kullanın ve vidaları tezgah üstü ile öğütücü tabanı arasındaki boşluk 1/8 inç olana kadar sıkın.
Sık sorulan Sorular:
S. Tezgah taşlama makinelerinde neden 2 tekerlek var?
A. Tezgah taşlama makineleri, çok sayıda uygulama için kullanılabilen iki tekerlek ile donatılmıştır. İlk tekerlek esas olarak hassas bileme için tasarlanmıştır, diğer tekerlek ise kaba şekillendirme için idealdir. Kullanıcının ihtiyaçlarına göre farklı tekerlek konfigürasyonları için kolaylıkla değiştirilebilirler.
S. Neden bir tezgah taşlama makinesine bir göz siperi monte edilir?
A. Dayton 2LKR9 tezgah tipi taşlama makinesinde, operatörün gözlerini metal parçalarından ve uçuşan aşındırıcı parçacıklardan kaynaklanan yaralanmalara karşı koruyan gömülü bir göz siperi vardır.
S. Keskileri keskinleştirmek için tezgah üstü taşlama makinesi kullanabilir miyim?
C. Evet, keskilerinizi bir tezgah taşlama makinesinde bileyebilirsiniz. öğütücüler Bu işlem için yeterli güç ve mükemmel taş türü.
S. Tezgah taşlama makinesini korumasız kullanabilir misiniz?
A. Tekerlek koruyucuları, kıvılcımları ve kalıntıları kullanıcılardan uzaklaştırır ve onları, arızalanırlarsa veya uçarlarsa ciddi hasara neden olabilecek taşlama diskleri ve aşındırıcı kesmeden korur ve korur.
S. Bıçakları keskinleştirmek için bir tezgah üstü taşlama makinesi kullanabilir misiniz?
A. Tezgah taşlama makineleri, plastik, metal ve ahşap malzemeleri kesmek için de kullanılabilen yüksek hızlı çıkrıklara sahip oldukları için bıçakları keskinleştirmek için kullanılabilir.
S. Taşlama çarkını nasıl seçerim?
C. Taş seçimi yapılırken taşlama makinesinin beygir gücü dikkate alınmalıdır. Genelde yüksek beygir gücüne sahip makinelerde sert dereceli tekerler kullanılmaktadır. Beygir gücü tekerlek çapından azsa yumuşak dereceli bir tekerlek önerilir ve beygir gücü tekerlek çapından fazlaysa sert dereceli bir tekerlek seçin.