DAYTON 1LPU4 Ac Redüktörlü Motor 62 Rpm Odp 115v
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | AC Redüktörlü Motor |
Yatak | Kasa ve Motor Üzerinde Top |
Çevirme | ODP |
Bitiş | Boyanmamış |
Tam Yük Amperi | 8.3 |
Dişli Kutusu Malzemesi | Çinko Döküm |
Dişli Malzemesi | Çelik / Fenolik Kesim |
Dişli Oranı | 28:1 |
Dişliler | Çelik / Fenolik Kesim |
Konaklama | Çinko Döküm |
Hz | 60 |
HP girişi | 1/2 |
Yalıtım sınıfı | B |
Kama Boyutu | # 605 Woodruff Anahtar |
Uzunluk Daha Az Şaft | 10 " |
Yağlama | Gres Dolgulu |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 Derece C |
Maks. dönme momenti | 400 inç-lb. |
Motor Çerçevesi | 56 |
Motor Tipi | Bölünmüş Faz |
Montaj | Tüm Pozisyonlar |
Etiket RPM | 62 |
Sarkık Yük | 400 lb |
Faz | 1 |
Tersinir Mil Çıkışı | Yok hayır |
rotasyon | çevrilebilir |
RPM Aralığı | 51 için 75 |
Mühürler | Giriş ve Çıkış Milinde Dudak Tipi |
Şaft | Tek Çıkış |
Mil Yönü | Paralel |
Termal koruma | Hayır |
UPC | 190735144251 |
Gerilim | 115 VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.17 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 27.18 |
HS kodu | 8501314000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Dişli Malzemesi | Yatak | Fren | Dişli Oranı | Dişli Tipi | Dişliler | Konaklama | Gövde Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LNF7 | Sinterlenmiş Çelik | Kapakta İğne, Motorda Gözenekli Kılıf | - | 762:1 | mahmuz | Mahmuz / Sinterlenmiş Çelik | Çinko Döküm | - | €155.10 | |
1LNF8 | Sinterlenmiş Çelik | Kapakta İğne, Motorda Gözenekli Kılıf | - | 529:1 | mahmuz | Mahmuz / Sinterlenmiş Çelik | Çinko Döküm | - | €166.69 | |
1LNF9 | Sinterlenmiş Çelik | Kapakta İğne, Motorda Gözenekli Kılıf | - | 126:1 | mahmuz | Mahmuz / Sinterlenmiş Çelik | Çinko Döküm | - | €170.11 | |
1lng1 | Sinterlenmiş Çelik | Kapakta İğne, Motorda Gözenekli Kılıf | - | 63:1 | mahmuz | Mahmuz / Sinterlenmiş Çelik | Çinko Döküm | - | €165.94 | |
1lng2 | Sinterlenmiş Çelik | Kapakta İğne, Motorda Gözenekli Kılıf | - | 2976:1 | mahmuz | Mahmuz / Sinterlenmiş Çelik | Çinko Döküm | - | €166.36 | |
1LPL2 | Asetil / Çelik | Muhafazada Gözenekli Bronz Kılıf, Motor Üzerinde Bilye | Disk | 27:1 | - | Asetil / Çelik | Çinko Döküm | - | €676.33 | |
1LPL6 | Asetil / Çelik | Muhafazada Gözenekli Bronz Kılıf, Motor Üzerinde Bilye | - | 27:1 | - | Asetil / Çelik | Çinko Döküm | - | €586.58 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00