Dayton 1TDN6 üfleyici, HVAC sistemleri gibi kapalı alanlarda verimli bir şekilde hava sirkülasyonu sağlamak ve havalandırma sağlamak, elektronik ekipmanı soğutmak ve endüstriyel ortamlarda hava akışını sürdürmek için idealdir. Ayrıca otomotiv atölyelerinde ve kurutma proseslerinde uygun hava dağılımını sağlamak amacıyla kullanılır.
Özellikler:
- Güvenilir ve doğrudan hava hareketi için doğrudan tahrik tipine sahiptir.
- Bu üfleyici, basitlik ve kullanım kolaylığı için tek hızlı çalışma sunar.
- Korozyona dayanıklılık ve uzun süreli performans için dayanıklı çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu Dayton 1TDN6 (4C441) üfleyici, uygun elektrik bağlantıları için bir kablo kutusu içerir.
- Etkili hava hareketi için ileri eğimli tekerlek tipiyle birlikte gelir.
- Bu üfleyici, çeşitli montaj konumlarına uygun açık bir motor muhafazasına sahiptir.
- Kolay elektrik bağlantısı için kablo uçları içerir ve düzgün çalışma için bilyalı rulman tipine sahiptir.
- Bu üfleyici, CFM'yi daha yüksek statik basınçlarda korur ve arıza süresini azaltmaya ve servis ömrünü uzatmaya yardımcı olmak için ısıyı dağıtan dökme alüminyum uç kalkanlarına sahip açık motorlara sahiptir.
- Verimli hava hareketi için 1/125 hp'lik bir motorla birlikte gelir ve daha fazla güvenlik için termal aşırı yük koruması içerir.
- Bu üfleyici, çok konumlu bir montaj yönüne sahiptir ve 3.3 inç PSC motor olarak adlandırılan motor çerçevesine sahip bir düzeneğe sahiptir.
- -10 derece C'lik düşük minimum ortam sıcaklığı toleransı sunar.
- Bu üfleyici, katı parçacık girişine karşı orta düzeyde koruma sağlayan IP20 motor derecesine sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu üfleyicinin kaldırabileceği maksimum statik basınç nedir?
A. Üfleyici, maksimum 5/8 inç su sütunu (WC) statik basıncı kaldırabilir.
S. Bu üfleyiciyle hava akışının yönünü ayarlayabilir miyim?
A. Üfleyicinin hava akış yönü, sistem içindeki montaj yönüne göre etkilenebilir ancak değişken hava akış yönü özelliği yoktur.
S. Bu üfleyiciyi seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?
C. Başlıca faktörler arasında hava akışı gereksinimleri, statik basınç, voltaj uyumluluğu, motor hızı, çevre koşulları, boyut, montaj konumu, uygulama uyumluluğu, gürültü seviyesi, motor tipi ve malzeme yapısı yer alır.