Dayton 1tdn7 Kalıcı Bölünmüş Kapasitör Üfleyici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1TDN7 Yuvarlak OEM Üfleyici, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG

DAYTON 1TDN7 Yuvarlak OEM Blower, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3HBG Modeli: 1TDN7
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
€110.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+OEM Üfleyici
Rulman Tipitop
CFM @ 0.000-In. SP50
CFM @ 0.100-In. SP48
CFM @ 0.200-In. SP44
CFM @ 0.300-In. SP39
CFM @ 0.400-In. SP32
CFM @ 0.500-In. SP18
Boru KutusuEvet
sürücü Tipidirekt
Tam Yük Amperi0.23
Gövde RengiGri
Konut FinishEmaye
Gövde MalzemesiHaddelenmiş Çelik
Hz50/60
Giriş Çapı2.375 "
Kurşun Uzunluğu13 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı104 Derece F
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı104 Derece F
Motor MuhafazasıAçılış
Motor İzolasyonuB Sınıfı
Motor TipiKalıcı Bölünmüş Kapasitör
Montaj konumuTüm Pozisyonlar
Çıkış Dia.2.125 "
Çıkış Şekliyuvarlak
Genel Derinlik6.437 "
Toplam yükseklik5 13 / 16 "
toplam Genişlik5.125 "
Faz1
RPM3036
Termal korumaOto
UPC190735147009
Gerilim115
Tekerlek çapı3"
Tekerlek tipiİleri Eğri
Tekerlek Genişliği1.875 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.05
Gemi yüksekliği (cm)20.96
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8414596060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Seralarda, küçük binalarda, mısır ve odun sobalarında, soğutma makinelerinde ve elektrik muhafazalarında soğutma, havalandırma ve ısıtma uygulamaları için tasarlanmış Dayton 1TDN7 OEM yedek üfleyici
  • Daha iyi ısı dağılımı, daha yüksek verimlilik ve daha az arıza süresi için dökme alüminyum uç korumalı açık PSC motoru içerir
  • Daha az bakım ve onarım hizmetleri için kalıcı olarak yağlanmış bilyalı rulmanlar
  • Ekstrüde alüminyum çerçeve, yapısal sağlamlık ve her pozisyonda montaj sunar
  • Azaltılmış titreşim ve gürültü için dinamik olarak dengelenmiş doğrudan tahrikli üfleyici tekerlekler
  • Bileşenleri aşırı sıcaklıklardan korumak için otomatik termal koruma
  • Flanşlı / Flanşsız (Flanşlı)
  • 4C440'ın yerini aldı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFM @ 0.500-In. SPAmperRulman TipiCFM @ 1.000-In. SPBoru Kutususürücü TipiFan RPMFlanş GenişliğiÜcret
DAYTON 1TDN1 Üfleyici 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Devir | AB3HBA 1TDN1--top-Yok hayırdirekt--€69.75
DAYTON 1TDN2 Yuvarlak Üfleyici, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 Rpm | AB3HBB 1TDN2--top-Yok hayırdirekt--€83.87
DAYTON 1TDN3 Üfleyici 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--top-Yok hayırdirekt--€77.66
DAYTON 1TDN4 Üfleyici 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-top-Yok hayırdirekt--€77.20
DAYTON 1TDN5 Üfleyici, Rulmanlı Tip, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Faz | AB3HBE 1TDN523-top-Yok hayırdirekt--€94.91
DAYTON 1TDN6 Üfleyici 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-top-Evetdirekt--€105.29
DAYTON 1TDN8 Üfleyici 49 Cfm 230v 0.11a 3037 Rpm | AB3HBH 1TDN817-top-Evetdirekt--€97.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1TDN7 Yuvarlak OEM Blower, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM
€110.88 / Adet