DAYTON 1UH14 Pres Malafa 3 Ton
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Cırcırlı Arbor Basın |
Örs Çapı Çalışma Alanı (İn.) | 7-13 / 16 |
Temel Boyut | 10 x 21-1 / 4 " |
İnşaat | Dökme demir |
derinlik | 22.25 " |
Ton cinsinden kuvvet | 3 |
Yükseklik | 28 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma Yüksekliği (In.) | 17-1 / 2 " |
Ram Boyutları (In.) | 1-1/4 x 1-1/4" |
Yuva Genişlikleri Aralığı (In.) | 1 "2 için" |
salıncak | 13-1 / 4 " |
Masa Çalışma Yüzeyi | 8 1/2 x 10 " |
genişlik | 10 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 105.93 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 32.51 |
Gemi genişliği (cm) | 82.55 |
HS kodu | 8466925010 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00