DAYTON 4Z328 Pres Arbor 1 Ton
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Arbor Basın |
Örs Çapı Çalışma Alanı (İn.) | 4-1 / 2 " |
Temel Boyut | 6-1/8 x 10-1/2" |
İnşaat | Dökme demir |
derinlik | 10.5 " |
Ton cinsinden kuvvet | 1 |
Yükseklik | 11 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma Yüksekliği (In.) | 6" |
Ram Boyutları (In.) | 1 x 1 " |
Yuva Genişlikleri Aralığı (In.) | 45/64 "- 1 27/64" |
salıncak | 8" |
Masa Çalışma Yüzeyi | 5-3/4 x 4-1/4" |
genişlik | 6.12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.86 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.05 |
Gemi genişliği (cm) | 26.92 |
HS kodu | 8462998020 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00