Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1VLB7 Ng Valfi | AB3WAX

DAYTON 1VLB7 Ng Valfi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3WAX Modeli: 1VLB7

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€1,458.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+NG Valfi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.98
Gemi yüksekliği (cm)17.53
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
DAYTON 1VLB9 Ng Valfi | AB3WAZ 1VLB9€896.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1VLB7 Ng Valfi
€1,458.19 / Adet