Dayton 1vnx1 | Elektrikli Uzay Isıtıcı Fanı Zorla 120v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1VNX1 Elektrikli Yer Isıtıcı Fan Cebri 120V | AB3WVF

DAYTON 1VNX1 Elektrikli Alan Isıtıcı Fan Zorunlu 120v

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3WVF Modeli: 1VNX1

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€118.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli Uzay Isıtıcısı
Hava Sıcaklığı Yükselmek120 Derece F
Amper AC12.5/7.0
BtuH Çıkışı5118/3071
RenkGri
Kordon uzunluğu72 "
derinlik7.875 "
Isıtıcı TipiFan Zorla
Yükseklik10.875 "
Hz60
kW1.5/0.9
Maks. Sıcaklık.129.20 Derece F
NEMA Fiş Yapılandırması1-15P
Isı Ayarı Sayısı2 & Yalnızca Fan
Salınımlı / Salınımsıztitreşen
Faz1
Gerilim120
Watt1500/900
genişlik8.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.18
Gemi yüksekliği (cm)30.99
Gemi uzunluğu (cm)23.11
Gemi genişliği (cm)22.61
HS kodu8516290030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA Fiş YapılandırmasıAmper ACBtuH ÇıkışıSalınımlı / SalınımsızGerilimWattgenişlikRenkÜcret
DAYTON 3VU31 Elektrikli Yer Isıtıcı Fan Cebri / radyan 120v | AD2XBX 3VU315-15P12.5/7.0/5.05120/3071/2047Salınımsız1201500/900/60011.5 "Beyaz€151.53
DAYTON 3VU33 Elektrikli Yer Isıtıcı Fan Cebri 120V | AD2XBY 3VU335-15P12.5/10.85118/4436Salınımsız1201500/13008"Beyaz Gri€206.36
DAYTON 1VNW9 Elektrikli Yer Isıtıcı Fan Cebri 120V | AF6PXA 1VNW91-15P12.5/8.3/5.45118/3412/2218Salınımsız1201500/1000/6507.75 "Gri€165.13
DAYTON 1VNY2 Elektrikli Fan Cebri Uzay Isıtıcı 120v | AF6PXD 1VNY21-15P12.5/6.255118/2560Salınımsız1201500/75015.38 "Gri€109.50
DAYTON 3VU34 Elektrikli Yer Isıtıcı Fan Cebri 208 / 240v | AG6QDV 3VU346-30P16.7/14.413,650/10,236Salınımsız208/2404000/300010.75 "Kırmızı€311.68
DAYTON 3VU35 Elektrikli Yer Isıtıcı Fan Cebri 208 / 240v | AG6QDW 3VU356-30P20.0/17.316,380/12,285Salınımsız208/2404800/360010.75 "Kırmızı€241.82
DAYTON 3VU36 Elektrikli Yer Isıtıcı Fan Zorlamalı 240 / 208v | AG6QDX 3VU366-30P23.3/20.219,110/14,335Salınımsız240/2085600/420011.5 "Kırmızı€311.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1VNX1 Elektrikli Alan Isıtıcı Fan Zorunlu 120v
€118.56 / Adet