Dayton 1vny2 | Elektrikli Fan Cebri Isıtıcı 120v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1VNY2 Elektrikli Fan Cebri Uzay Isıtıcı 120v | AF6PXD

DAYTON 1VNY2 Elektrikli Fan Zorla Isıtıcı 120v

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF6PXD Modeli: 1VNY2

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€109.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli Uzay Isıtıcısı
Hava Sıcaklığı Yükselmek110 Derece F
Amper AC12.5/6.25
BtuH Çıkışı5118/2560
RenkGri
Kordon uzunluğu72 "
derinlik5"
Isıtıcı TipiFan Zorla
Yükseklik10.375 "
Hz60
kW1.5/0.75
Maks. Sıcaklık.73.40 Derece F
NEMA Fiş Yapılandırması1-15P
Isı Ayarı Sayısı2 & Yalnızca Fan
Salınımlı / SalınımsızSalınımsız
Faz1
Gerilim120
Watt1500/750
genişlik15.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.3
Gemi yüksekliği (cm)28.19
Gemi uzunluğu (cm)41.66
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8516290060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA Fiş YapılandırmasıAmper ACBtuH ÇıkışıSalınımlı / SalınımsızGerilimWattgenişlikRenkÜcret
DAYTON 1VNX1 Elektrikli Yer Isıtıcı Fan Cebri 120V | AB3WVF 1VNX11-15P12.5/7.05118/3071titreşen1201500/9008.5 "Gri€116.64
DAYTON 3VU31 Elektrikli Yer Isıtıcı Fan Cebri / radyan 120v | AD2XBX 3VU315-15P12.5/7.0/5.05120/3071/2047Salınımsız1201500/900/60011.5 "Beyaz€136.74
DAYTON 3VU33 Elektrikli Yer Isıtıcı Fan Cebri 120V | AD2XBY 3VU335-15P12.5/10.85118/4436Salınımsız1201500/13008"Beyaz Gri€206.36
DAYTON 1VNW9 Elektrikli Yer Isıtıcı Fan Cebri 120V | AF6PXA 1VNW91-15P12.5/8.3/5.45118/3412/2218Salınımsız1201500/1000/6507.75 "Gri€165.13
DAYTON 3VU34 Elektrikli Yer Isıtıcı Fan Cebri 208 / 240v | AG6QDV 3VU346-30P16.7/14.413,650/10,236Salınımsız208/2404000/300010.75 "Kırmızı€311.68
DAYTON 3VU35 Elektrikli Yer Isıtıcı Fan Cebri 208 / 240v | AG6QDW 3VU356-30P20.0/17.316,380/12,285Salınımsız208/2404800/360010.75 "Kırmızı€241.82
DAYTON 3VU36 Elektrikli Yer Isıtıcı Fan Zorlamalı 240 / 208v | AG6QDX 3VU366-30P23.3/20.219,110/14,335Salınımsız240/2085600/420011.5 "Kırmızı€311.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1VNY2 Elektrikli Fan Zorla Isıtıcı 120v
€109.50 / Adet