Dayton 1vnx8 | Elektrikli Ayaklı Isıtıcı Fanı Zorla 120v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1VNX8 Elektrikli Ayaklı Isıtıcı Fan Forced 120V | AF6PXC

DAYTON 1VNX8 Elektrikli Ayaklı Isıtıcı Fanlı 120v

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF6PXC Modeli: 1VNX8

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€145.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli Ayaklı Isıtıcı
Hava Sıcaklığı Yükselmek105 Derece F
Amper AC12.5/7.0
BtuH Çıkışı5118/3071
RenkGri
Kordon uzunluğu72 "
derinlik8-1 / 16 "
Isıtıcı TipiFan Zorla
Yükseklik16.875 "
Hz60
kW1.5/0.9
Maks. Sıcaklık.160.16 Derece F
NEMA Fiş Yapılandırması1-15P
Isı Ayarı Sayısı2 & Yalnızca Fan
Salınımlı / Salınımsıztitreşen
Faz1
Gerilim120
Watt1500/900
genişlik7.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.84
Gemi yüksekliği (cm)45.21
Gemi uzunluğu (cm)22.1
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8516290060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
DAYTON 1VNX7 Elektrikli Ayaklı Isıtıcı Fan Forced 120V | AF6PXB 1VNX7€112.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1VNX8 Elektrikli Ayaklı Isıtıcı Fanlı 120v
€145.57 / Adet