DAYTON 1W617 Genel Amaçlı El Arabası 300 Lb.
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı El Arabası |
Renk | Kırmızı |
Bitiş | toz Boya |
Kolu tipi | Sürekli Çerçeve Geri Akışı |
Yükleme kapasitesi | 300 lb |
Malzeme | Çelik |
Burun plakası Derinliği | 8" |
Noseplate Genişliği | 14 " |
Toplam yükseklik | 46 " |
toplam Genişlik | 18.5 " |
Tekerlek çapı | 8" |
Tekerlek tipi | Yarı Pnömatik |
Tekerlek Genişliği | 1.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 116.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 39.37 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 8716805010 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | Renk | Bitiş | Tekerlek Rulmanları | Tekerlek çapı | Tekerlek tipi | Tekerlek Genişliği | Kolu tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2NXC1 | 20.5 " | Kırmızı | toz Boya | Çelik Rulo | 8" | Katı kauçuk | 2" | Sürekli Çerçeve Geri Akışı | €194.49 | ||
2NXC2 | 25 " | Kırmızı | toz Boya | Çelik top | 12 " | Pnömatik | 4" | Sürekli Çerçeve Geri Akışı | €319.29 | ||
2W063 | 20 " | Kırmızı | toz Boya | - | 10 " | Yarı Pnömatik | 2.75 " | Sürekli Çerçeve Döngüsü | €182.35 | ||
2W157 | 18 " | Kırmızı | toz Boya | - | 8" | Kalıp Üzerine Kauçuk | 1.625 " | Sürekli Çerçeve Geri Akışı | €176.79 | ||
2W179 | 22 " | Kırmızı | toz Boya | - | 10 " | Pnömatik | 4" | Sürekli Çerçeve Geri Akışı | €176.53 | ||
34D660 | 22 " | Kırmızı | toz Boya | - | 10 " | Pnömatik | 3.5 " | Sürekli Çerçeve Döngüsü | €176.45 | ||
34D661 | 22 " | Kırmızı | toz Boya | - | 10 " | Lastik Tekerlekli | 2" | Sürekli Çerçeve Döngüsü | €187.10 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00