DAYTON 1WDN6 Yerçekimi Havalandırması 42 İnç Taban 46 1/2 İnç Sq
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yerçekimi Vantilatörü |
Taban Uzunluğu | 46.5 " |
Taban Genişliği | 46.5 " |
Damper Boyutu (In.) | X 43 43 |
derinlik | 78 " |
Fan Boyutu | 42 In. |
Malzeme | Galvanize çelik |
Toplam yükseklik | 40.5 " |
genişlik | 78 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 182.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 201.93 |
Gemi uzunluğu (cm) | 64.77 |
Gemi genişliği (cm) | 220.98 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | derinlik | Toplam yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1WDN3 | 28.5 " | 28.5 " | 48 " | 38 " | 48 " | €1,645.31 | |
1WDN4 | 34.5 " | 34.5 " | 60 " | 38 " | 57 " | €1,897.67 | |
1WDN5 | 40.5 " | 40.5 " | 60 " | 38 " | 68 " | €2,000.55 | TEKLİF TALEBİ
|
1WDN7 | 54.5 " | 54.5 " | 90 " | 42.5 " | 90 " | €3,018.80 | TEKLİF TALEBİ
|
3FKE1 | 24.5 " | 24.5 " | 48 " | 38 " | 38 " | €1,315.78 | |
3FKE2 | 60.5 " | 60.5 " | 96 " | 53.5 " | 96 " | €4,625.01 | TEKLİF TALEBİ
|
3FKE3 | 60.5 " | 60.5 " | 108 " | 54.5 " | 100 " | €5,413.76 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00