GREENLE Darbeli Anahtarlar
stil | Model | Chuck Boyutu | Maks. Basınç | Maks. dönme momenti | Min. Dönme momenti | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H8508-1V | 7/16 altıgen. | 2500 psi | 400 ft.-lb. | 80 ft.-lb. | €2,422.30 | |
B | H8508-1 | 7 / 16 " | 2,500 psi | 400ft.-lb @ 8 gpm | 400ft.-lb @ 8 gpm | €2,132.71 |
Darbeli anahtarlar
Greenlee hidrolik darbeli anahtarlar, metal işleme, otomotiv ve üretim tesislerinde yüksek hızlı delme, bağlantı elemanı sürme ve cıvatalama işlemleri için uygundur. Bu darbeli anahtarlar, yüksek tork iletmek için çift çekiç darbe mekanizmasına ve kapalı ve açık merkezli hidrolik sistemler arasında hızla geçiş yapmak için süper makaraya sahiptir. Tabanca tipi, kullanıcı konforu için ısı yalıtımlı tutacak ve ileri ve geri dönüş arasında geçiş yapmak için entegre düğmeler ile iyi dengelenmiş bir tasarıma sahiptirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hidronik Ünite Isıtıcıları
- Boya Astar Kapatıcılar Pas Reformerler
- Kaynak Pozisyonerler
- Antistatik Bilek Kayışı Kitleri
- Lehim Elemanları
- Su ısıtıcıları
- Hortum kelepçeleri
- Forkliftler ve Forklift Ataşmanları
- Anahtar Kontrol Tanımlaması
- Yağ Soğutucuları
- BEACON MORRIS Montajlı Süpürgelik Muhafazası
- ORION Laboratuvar Lavaboları
- 3M Zımpara Kayışı, 132 İnç X 4 İnç
- HELICOIL Eksiksiz Referans Ölçüleri, UNC, 3B
- GENERAL PIPE CLEANERS JM-3080 Serisi Gaz Jet Setleri
- HOFFMAN Sıva Altı Kapı Kasaları
- NORTH AMERICAN Musluklar
- HUMBOLDT Derin Çerçeveli Yaş Yıkama Elekleri
- BALDOR / DODGE Hız Düşürücü Flanş Takımları