DAYTON 1WVL8 Radyant Portatif Gazlı Isıtıcı Ng
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Radyant Taşınabilir Gaz Isıtıcı |
BtuH Çıkışı | 50/70/100,000 |
Dahili Termostat | Yok hayır |
Yakıt oranı | 104 cu. ft./sa. |
Gaz Tipi | NG |
Isıtma Alanı | 2900 sq. Ft. |
Yükseklik | 29 13 / 16 " |
Hz | 60 |
uzunluk | 16 5 / 16 " |
Güvenlik Özellikleri | Yakıt Kapatma Cihazı |
UPC | 190735149614 |
genişlik | 16 5 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 81.79 |
Gemi uzunluğu (cm) | 46.74 |
Gemi genişliği (cm) | 46.74 |
HS kodu | 7321811000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | BtuH Çıkışı | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6BY72 | 250,000 | 44 5 / 16 " | 14 11 / 16 " | 14 11 / 16 " | €857.33 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00