Dayton 20c789 | Kontrol İstasyonu Nema 1 2no | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 20C789 Kontrol İstasyonu Nema 1 2no | AB4QLY

DAYTON 20C789 Kontrol İstasyonu Nema 1 2no

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4QLY Model: 20C789
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
€64.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Seçici Anahtar Kontrol İstasyonu
Actionmuhafaza
İletişim Formu2 YOK
İletişim değerlendirmesi1.2A @ 600 VAC, 1.5A @ 480 VAC, 3A @ 240 VAC, 6A @ 120 VAC
derinlik2.06 "
Muhafaza RengiGri
Muhafaza MalzemesiCam Dolgulu Polyester Kapak
Baş MalzemesiPlastik
Yükseklik2.19 "
merkez1/2 "ila 3/4"
IP Rating40
Montajyüzey
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / P600
NEMA Değerlendirmesi1
Operatör Sayısı1
Operatör RengiSiyah
beden25mm
Operatör TipiSeçici anahtarı
genişlik3.69 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)14.81
Gemi uzunluğu (cm)7.04
Gemi genişliği (cm)6.53
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Mekanik Kilit (Hayır)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 20C789 Kontrol İstasyonu Nema 1 2no
€64.64 / Adet