Dayton 20c813 | Sarkıt İstasyonu Nema 4 4 X 5 IP65 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 20C813 Sarkıt İstasyonu Nema 4 4 x 5 IP65 | AB4QMY

DAYTON 20C813 Sarkıt İstasyon Nema 4 4 x 5 Ip65

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4QMY Model: 20C813
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
€180.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sarkıt Basmalı Düğme İstasyonu
ActionAnlık
İletişim Formu2 YOK
İletişim değerlendirmesi600VAC/DC
derinlik2.91 "
Yükseklik9.25 "
Gövde RengiSarı
Gövde MalzemesiABS / Polikarbonat
merkez1/2 "-14 NPT Kablo Kanalı Giriş Deliği Üstte
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / Q600
NEMA Değerlendirmesi4, 4X, 5 ve IP65
Operatör Sayısı2
Operatör TipiPush Button
genişlik2.08 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Mekanik Kilit (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikActionİletişim Formuİletişim değerlendirmesiderinlikYükseklikGövde RengiNEMA DeğerlendirmesiÜcret
DAYTON 20C804 Sarkıt İstasyonu Sarı 2no / 2nc | AB4QMN 20C8042.19 "Anlık2NO / 2NC600VAC/DC2.98 "4.62 "Sarı1, 3, 3R, 4, 4X€157.17
DAYTON 20C805 Askı İstasyonu Sarı 2 Hız | AB4QMP 20C8052.19 "Anlık2NO / 2 Hız600VAC/DC2.98 "4.62 "Sarı1, 3, 3R, 4, 4X€201.74
DAYTON 20C806 Askı İstasyonu 2 Ünite 2no | AB4QMQ 20C8062.19 "Anlık2 YOK600VAC/DC2.98 "4.62 "Sarı1, 3, 3R, 4, 4X€165.98
DAYTON 20C807 Askı İstasyonu 2 Ünite 1no / 1nc | AB4QMR 20C8072.19 "muhafaza1NO / 1NC600VAC/DC2.98 "4.62 "Sarı1, 3, 3R, 4, 4X€198.19
DAYTON 20C808 Sarkıt İstasyonu 1no / 1nc | AB4QMT 20C8082.19 "Anlık1NO / 1NC600VAC/DC2.98 "4.62 "Sarı1, 3, 3R, 4, 4X€158.26
DAYTON 20C809 Sarkıt İstasyonu 2no | AB4QMU 20C8092.19 "Anlık2 YOK600VAC/DC2.98 "4.62 "Sarı1, 3, 3R, 4, 4X€161.57
DAYTON 20C810 Sarkıt İstasyonu Kırmızı 2no | AB4QMV 20C8102.19 "Anlık2 YOK600VAC/DC2.98 "4.62 "Kırmızı1, 3, 3R, 4, 4X€149.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 20C813 Sarkıt İstasyon Nema 4 4 x 5 Ip65
€180.94 / Adet