DAYTON 2 Buton Kullanıcı Tarafından Yapılandırılabilir Sarkıt Butonlar
stil | Model | genişlik | Action | İletişim Formu | İletişim değerlendirmesi | derinlik | Yükseklik | Gövde Rengi | NEMA Değerlendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20C815 | 1.73 " | Anlık | 1NO / 1NC | 240V | 2.83 " | 7.56 " | Sarı | 4X | €216.09 | |
A | 20C814 | 1.73 " | Anlık | 2 YOK | 240V | 2.83 " | 7.56 " | Sarı | 4X | €171.14 | |
B | 20C813 | 2.08 " | Anlık | 2 YOK | 600VAC/DC | 2.91 " | 9.25 " | Sarı | 4, 4X, 5 ve IP65 | €180.94 | |
C | 20C805 | 2.19 " | Anlık | 2NO / 2 Hız | 600VAC/DC | 2.98 " | 4.62 " | Sarı | 1, 3, 3R, 4, 4X | €201.74 | |
D | 20C807 | 2.19 " | muhafaza | 1NO / 1NC | 600VAC/DC | 2.98 " | 4.62 " | Sarı | 1, 3, 3R, 4, 4X | €198.19 | |
E | 20C809 | 2.19 " | Anlık | 2 YOK | 600VAC/DC | 2.98 " | 4.62 " | Sarı | 1, 3, 3R, 4, 4X | €161.57 | |
F | 20C811 | 2.19 " | Anlık | 2 YOK | 600VAC/DC | 2.98 " | 4.62 " | Siyah | 1, 3, 3R, 4, 4X | €152.34 | |
C | 20C804 | 2.19 " | Anlık | 2NO / 2NC | 600VAC/DC | 2.98 " | 4.62 " | Sarı | 1, 3, 3R, 4, 4X | €157.17 | |
G | 20C806 | 2.19 " | Anlık | 2 YOK | 600VAC/DC | 2.98 " | 4.62 " | Sarı | 1, 3, 3R, 4, 4X | €165.98 | |
H | 20C808 | 2.19 " | Anlık | 1NO / 1NC | 600VAC/DC | 2.98 " | 4.62 " | Sarı | 1, 3, 3R, 4, 4X | €158.26 | |
I | 20C810 | 2.19 " | Anlık | 2 YOK | 600VAC/DC | 2.98 " | 4.62 " | Kırmızı | 1, 3, 3R, 4, 4X | €149.66 | |
J | 20C812 | 2.19 " | Anlık | 2 YOK | 600VAC/DC | 2.98 " | 8" | Sarı | 1, 3, 3R, 4, 4X | €139.86 |
2 Buton Kullanıcı Tarafından Yapılandırılabilir Sarkıt Butonlar
Dayton basmalı düğme istasyonları, standart kaldırma uygulamaları için idealdir. Rahat tutuş ve çalışma sağlamak için büyük parmak tutamaçlarına sahiptirler. Bu CE, CSA ve UL listeli buton istasyonları ABS / polikarbonat gövde malzemesine sahiptir. Bakımlı ve anlık eylem varyantlarında mevcut olan bu basmalı düğme istasyonlarının geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boru Diş Açma Pafta Kafaları
- Oluklu Boru
- Sıcaklık ve Nem Dönüştürücüleri
- Kablolu İnterkom Aksesuarları
- Dağıtım İğneleri ve Şırıngalar
- Bükme
- Gerilim Azaltma
- Soğutma Fanları ve Aksesuarları
- Otomotiv iç
- Yağ ve Gazyağı Isıtıcıları ve Aksesuarları
- OTC TOOLS Elcikler
- APPROVED VENDOR Genişletilmiş Yay Klipsi
- BUSSMANN TB345 Serisi Terminal Blokları
- AUTOQUIP PLT Serisi Dock Lift
- WATTS Su Isıtıcı Kitleri
- BENCHMARK SCIENTIFIC Mortexer Serisi Vortexerler
- MARTIN SPROCKET 1/2 İnç Sürücü 12 Noktalı SAE Standart Soketler
- WESTWARD Ana Alet Setleri
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Matkap uçları
- SMC VALVES Cba2 Serisi Rot Silindiri