Dayton 20c814 | Sarkıt İstasyonu Nema 4x 2no | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 20C814 Askı İstasyonu Nema 4x 2no | AB4QMZ

DAYTON 20C814 Sarkıt İstasyon Nema 4x 2no

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4QMZ Model: 20C814
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
€171.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sarkıt Basmalı Düğme İstasyonu
ActionAnlık
İletişim Formu2 YOK
İletişim değerlendirmesi240V
derinlik2.83 "
Yükseklik7.56 "
Gövde RengiSarı
Gövde MalzemesiABS / Polikarbonat
merkezNaylon Kordon Kavrama ve Sızdırmazlık Pulu, Kordon Dia. 0.375 "ila 0.625" aralığı
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA300 / P300
NEMA Değerlendirmesi4X
Operatör Sayısı2
Operatör TipiPush Button
genişlik1.73 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Mekanik Kilit (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikActionİletişim Formuİletişim değerlendirmesiderinlikYükseklikGövde RengiNEMA DeğerlendirmesiÜcret
DAYTON 20C804 Sarkıt İstasyonu Sarı 2no / 2nc | AB4QMN 20C8042.19 "Anlık2NO / 2NC600VAC/DC2.98 "4.62 "Sarı1, 3, 3R, 4, 4X€157.17
DAYTON 20C805 Askı İstasyonu Sarı 2 Hız | AB4QMP 20C8052.19 "Anlık2NO / 2 Hız600VAC/DC2.98 "4.62 "Sarı1, 3, 3R, 4, 4X€201.74
DAYTON 20C806 Askı İstasyonu 2 Ünite 2no | AB4QMQ 20C8062.19 "Anlık2 YOK600VAC/DC2.98 "4.62 "Sarı1, 3, 3R, 4, 4X€165.98
DAYTON 20C807 Askı İstasyonu 2 Ünite 1no / 1nc | AB4QMR 20C8072.19 "muhafaza1NO / 1NC600VAC/DC2.98 "4.62 "Sarı1, 3, 3R, 4, 4X€198.19
DAYTON 20C808 Sarkıt İstasyonu 1no / 1nc | AB4QMT 20C8082.19 "Anlık1NO / 1NC600VAC/DC2.98 "4.62 "Sarı1, 3, 3R, 4, 4X€158.26
DAYTON 20C809 Sarkıt İstasyonu 2no | AB4QMU 20C8092.19 "Anlık2 YOK600VAC/DC2.98 "4.62 "Sarı1, 3, 3R, 4, 4X€161.57
DAYTON 20C810 Sarkıt İstasyonu Kırmızı 2no | AB4QMV 20C8102.19 "Anlık2 YOK600VAC/DC2.98 "4.62 "Kırmızı1, 3, 3R, 4, 4X€149.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 20C814 Sarkıt İstasyon Nema 4x 2no
€171.14 / Adet