DAYTON 20CL68 3 fazlı 1/3hp 1725rpm 48 Eff 73.4
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Motor |
Yatak | top |
Kondansatör Gerekli | Yok hayır |
Görev | Sürekli |
Verimlilik Grubu | Enerji Verimli |
çerçeve | 48 |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Tam Yük Amperi | 1.2-1.2 / 0.60 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | Enerji Bilinci |
HP | 1/3 |
Hz | 50/60 |
Yalıtım sınıfı | B |
İnvertör Anma | Evet |
Uzunluk Daha Az Şaft | 9.375 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 Derece C |
Motor Uygulaması | Genel Başvuru |
Motor Tasarımı | 3 Fazlı |
Motor Muhafaza Tasarımı | Damlatmaz Açık |
Motor Montaj Konumu | Yatay veya Dikey Şaft Aşağı |
Motor Montaj Tipi | Sert Taban |
Motor Şaft Tasarımı | Düz |
Motor Mili Dönüşü | CW / CCW |
Motor Termal Koruması | Hayır |
Etiket RPM | 1725 |
Nominal Verimlilik | %73.4 |
Hız Sayısı | 1 |
Uzunluk | 10.875 " |
Faz | 3 |
RPM Grubu | 1701-1800 |
RPM Aralığı | 1701-1800 |
Hizmet faktörü | 1.35 |
Mil Dia. | 1 / 2 " |
Mil Uzunluğu | 1.5 " |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Garanti | 1 Yıl |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 32 |
Gemi genişliği (cm) | 20.83 |
HS kodu | 8501514040 |
Model | RPM Aralığı | Tam Yük Amperi | HP | Hizmet faktörü | Uzunluk Daha Az Şaft | Etiket RPM | Nominal Verimlilik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20CL65 | 3001-3600 | 1.4-1.4 / 0.70 | 1/3 | 1.35 | 7.75 " | 3450 | %69.5 | 9 5 / 16 " | €440.38 | |
20CL66 | 3001-3600 | 1.7-1.8 / 0.90 | 1/2 | 1.25 | 7 15 / 16 " | 3450 | %73.4 | 9.437 " | €393.45 | |
20CL67 | 1701-1800 | 1.0-1.0 / 0.50 | 1/4 | 1.35 | 8.75 " | 1725 | %69.5 | 10.375 " | €451.55 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00