Dayton 21xu35 | Radyal Bilyalı Rulman Çapı. 1 mm dış çap 2 inç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 21XU35 Radyal Bilyalı Rulman Çapı 1mm O. D. 2in | AB6LLT

DAYTON 21XU35 Radyal Bilyalı Rulman Çapı 1mm OD 2in

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6LLT Modeli: 21XU35

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€15.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Radyal Rulman
ABEC Toleransı1
Rulman malzemesiKrom çelik
Rulman TipiÇift korumalı
Delik Dia.1"
Delik Toleransı+ 0 / -10 mikron
Kafes malzemesiKrom çelik
Sektör NumarasıR16ZZ
YağlamaGres
Maks. RPM11000
Dış Çap.2"
Dia dışında. Hata payı+ 0 / -13 mikron
Kalkan MalzemesiKrom çelik
genişlik0.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8482105048
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRulman TipiDelik Dia.Sektör NumarasıMaks. RPMDış Çap.genişlikÜcret
DAYTON 1ZGB8 Radyal Rulman Korumalı Delik 0.1250 In | AB4NHM 1ZGB8Çift korumalı0.125 "R2ZZ560000.375 "0.156 "€4.59
DAYTON 1ZGB9 Radyal Rulman Korumalı Delik 0.1250 In | AB4NHN 1ZGB9Çift korumalı0.125 "R2AZZ530000.5 "0.171 "€4.86
DAYTON 1ZGC1 Radyal Rulman Korumalı Delik 0.1875 In | AB4NHP 1ZGC1Çift korumalı0.187 "R3ZZ430000.5 "0.196 "€7.34
DAYTON 1ZGC2 Radyal Rulman Korumalı Delik 0.2500 In | AB4NHQ 1ZGC2Çift korumalı0.25 "R4ZZ380000.625 "0.196 "€7.22
DAYTON 1ZGC3 Radyal Rulman Korumalı Delik 0.2500 In | AB4NHR 1ZGC3Çift korumalı0.25 "R4AZZ360000.75 "0.281 "€7.28
DAYTON 1ZGC4 Radyal Rulman Korumalı Delik 0.3750 In | AB4NHT 1ZGC4Çift korumalı0.375 "R6ZZ320000.875 "0.281 "€6.88
DAYTON 1ZGC5 Radyal Rulman Korumalı Delik 0.5000 In | AB4NHU 1ZGC5Çift korumalı0.5 "R8ZZ130001.125 "0.312 "€11.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 21XU35 Radyal Bilyalı Rulman Çapı 1mm OD 2in
€15.37 / Adet