Dayton 22f206 | Montaj Tabanı 4.4 İnç Çerçeve 4-1/4 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 22F206 Montaj Tabanı 4.4 İnç Çerçeve 4-1/4 İnç | AB6UHP

DAYTON 22F206 Montaj Tabanı 4.4 İnç Çerçeve 4-1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6UHP Modeli: 22F206
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
€39.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Motor Montaj Tabanı
Cıvata Ölçüsü5 / 16 "
RenkGri
Bitişfırınlanmış emaye
NEMA Çerçevesi için4.4" Çerçeve
Yükseklik2 15 / 16 "
uzunluk4.375 "
MalzemeDamgalı Çelik
Montaj Delikleri OC W4-1 / 4 inç
Yüzük Çapı2-1 / 2 inç
Ring Merkezine Yüzük4-1 / 4 "
Mil Yüksekliği (In.)3
UPC190735169230
genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)18.03
HS kodu8302496085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Motor Gövde Çapı (Giriş) (4.4)
  • Montaj Delikleri OC L (In.) (1-3 / 4)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDirek Çapı (In.)KapasiteRenkMalzemeMontaj TipiRing Merkezine YüzükTipgenişlikÜcret
DAYTON 22F191 Montaj Tabanı 4.4 İnç Çerçeve 3-15/16 İnç | AB6UGZ 22F191--GriDamgalı Çelik-3-15 / 16 "-6"€39.89
DAYTON 22F192 Montaj Tabanı 4.4 İnç Çerçeve 4-1/4 İnç | AB6UHA 22F192--GriDamgalı Çelik-4-1 / 4 "-5"€39.89
DAYTON 22F193 Montaj Tabanı 4.4 İnç Çerçeve 4-1/4 İnç | AB6UHB 22F193--GriDamgalı Çelik-4-1 / 4 "-6"€39.89
DAYTON 22F194 Montaj Tabanı 4.4 İnç Çerçeve 4-3/8 İnç | AB6UHC 22F194--GriDamgalı Çelik-4-3 / 8 "-6"€39.89
DAYTON 22F205 Montaj Tabanı 4.4 İnç Çerçeve 3-15/16 İnç | AB6UHN 22F205--GriDamgalı Çelik-3-15 / 16 "-6"€41.41
DAYTON 22F207 Montaj Tabanı 4.4 İnç Çerçeve 4-3/8 İnç | AB6UHQ 22F207--GriDamgalı Çelik-4-3 / 8 "-6"€39.89
DAYTON 33N382 Montaj Tabanı Kaide/Soket 1/4 T Paslanmaz Çelik | AC6GER 33N3822.880.25 tonGümüşKaynaklı Paslanmaz ÇelikKaide/Soket-Kaide/Soket-€863.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 22F206 Montaj Tabanı 4.4 İnç Çerçeve 4-1/4 İnç
€39.89 / Adet