Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 22NZ13 Yükseltilmiş Gösterge Işığı 22mm 240v Sarı | AB6XEN

DAYTON 22NZ13 Yükseltilmiş Gösterge Işığı 22mm 240v Amber

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6XEN Modeli: 22NZ13
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
€13.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yükseltilmiş Gösterge Işığı
Ortalama yaşam15,000 saat.
Renkkehribar
Mevcut Çizim20mA
Elektriksel bağlantıM3.5 Vida
IP Rating40, Contalı 65
Lamba TipiLED
MalzemePolikarbonat Lensli Naylon Gövde
Panel Kalınlığı0.093 "
Shapeyuvarlak
beden22mm Montaj Çapı
Gerilim240 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)10.57
Gemi genişliği (cm)8.84
HS kodu8531800050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMevcut ÇizimElektriksel bağlantıMalzemePanel KalınlığıbedenÜcret
DAYTON 22NY64 Yükseltilmiş Gösterge Işığı Kırmızı 240v | AB6XCL 22Y64Kırmızı3.7mA0.187 "SekmePolikarbonat Lensli ve Paslanmaz Çelik Çerçeveli Naylon Gövde0.047 "0.114 için"18mm Montaj Çapı€20.02
DAYTON 22NY65 Yükseltilmiş Gösterge Işığı Yeşil 240v | AB6XCM 22Y65Yeşil3.7mA0.187 "SekmePolikarbonat Lensli ve Paslanmaz Çelik Çerçeveli Naylon Gövde0.047 "0.114 için"18mm Montaj Çapı€21.45
DAYTON 22NZ09 Yükseltilmiş Gösterge Işığı 22mm 240v Yeşil | AB6XEJ 22nz09Yeşil20mAM3.5 VidaPolikarbonat Lensli Naylon Gövde0.093 "22mm Montaj Çapı€12.78
DAYTON 22NZ10 Yükseltilmiş Gösterge Işığı 22mm 240v Beyaz | AB6XEK 22nz10Beyaz20mAM3.5 VidaPolikarbonat Lensli Naylon Gövde0.093 "22mm Montaj Çapı€11.81
DAYTON 22NZ11 Yükseltilmiş Gösterge Işığı 22mm 240v Kırmızı | AB6XEL 22nz11Kırmızı20mAM3.5 VidaPolikarbonat Lensli Naylon Gövde0.093 "22mm Montaj Çapı€12.78
DAYTON 22NZ12 Yükseltilmiş Gösterge Işığı 22mm 240v Mavi | AB6XEM 22nz12Mavi20mAM3.5 VidaPolikarbonat Lensli Naylon Gövde0.093 "22mm Montaj Çapı€11.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 22NZ13 Yükseltilmiş Gösterge Işığı 22mm 240v Amber
€13.11 / Adet