Dayton 23l436 | Hız Düşürücü:12.5:1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 23L436 Hız Düşürücü: 12.5: 1 | AG9YMC

DAYTON 23L436 Hız Düşürücü:12.5:1

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9YMC Modeli: 23L436
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
€30.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hız düşürücü
Yataktop
GörevSürekli
BitişToz Epoksi Boya
Giriş RPM1800
YağlamaGres
Maks. Alan sayısı HP girişi0.05
Maks. Alan sayısı Çıkış Torku24.60 inç-lb.
Montajflanş
Nominal Çıkış Devri144
Nominal Oran12.5:1
rotasyonçevrilebilir

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı HP girişiNominal Çıkış DevriNominal OranÜcret
DAYTON 23L456 Hız Düşürücü 5:1 | AG9YMZ 23L4560.253605:1€417.69
DAYTON 23L542 Hız Düşürücü 5:1 | AG9YRQ 23L5420.083605:1€295.31
DAYTON 23L543 Hız Düşürücü 6:1 | AG9YRR 23L5430.083006:1€296.63
DAYTON 23L460 Hız Düşürücü, 12:1, 144 Rpm, 0.25 Hp Giriş Maks, 121.26 In-Lb Çıkış Maks | CR2YKL 23L460---€420.43
DAYTON 23L428 Hız Düşürücü, 180:1, 10 Rpm, 0.03 Hp Giriş Maks., 70.8 In-Lb Çıkış Maks | CR2YKM 23L428---€305.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 23L436 Hız Düşürücü:12.5:1
€30.38 / Adet