Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 23L456 Hız Düşürücü 5:1 | AG9YMZ

DAYTON 23L456 Hız Düşürücü 5:1

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9YMZ Modeli: 23L456
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
€100.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hız düşürücü
Yataktop
GörevSürekli
BitişToz Epoksi Boya
Giriş RPM1800
YağlamaGres
Maks. Alan sayısı HP girişi0.25
Maks. Alan sayısı Çıkış Torku50.45 inç-lb.
Montajflanş
Nominal Çıkış Devri360
Nominal Oran5:1
rotasyonçevrilebilir

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.03
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)12.7
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı HP girişiNominal Çıkış DevriNominal OranÜcret
DAYTON 23L436 Hız Düşürücü: 12.5: 1 | AG9YMC 23L4360.0514412.5:1€30.38
DAYTON 23L542 Hız Düşürücü 5:1 | AG9YRQ 23L5420.083605:1€43.58
DAYTON 23L543 Hız Düşürücü 6:1 | AG9YRR 23L5430.083006:1€43.58
DAYTON 23L460 Hız Düşürücü, 12:1, 144 Rpm, 0.25 Hp Giriş Maks, 121.26 In-Lb Çıkış Maks | CR2YKL 23L460---€63.84
DAYTON 23L428 Hız Düşürücü, 180:1, 10 Rpm, 0.03 Hp Giriş Maks., 70.8 In-Lb Çıkış Maks | CR2YKM 23L428---€47.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 23L456 Hız Düşürücü 5:1
€100.89 / Adet