Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 24EN72 Zaman Rölesi 5 Min 8 Pin 10a Dpdt 24v | AF8AMV

DAYTON 24EN72 Zaman Rölesi 5 Min 8 Pin 10a Dpdt 24v

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8AMV Modeli: 24EN72
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
€58.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zaman Gecikmesi Rölesi
Ayarlama YöntemiPotansiyometre
baz TürüSekizli
Bobin Değerlendirmesi2VA
Bobin Voltları24VAC/DC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)10A
İletişim FormuDPDT'dir
İletişim MalzemesiGümüş Nikel
Elektriksel bağlantıSoket
işlevAralık Açık
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS2
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı5 dk.
Min. Zaman ayarı3.00 sn.
MontajEklenti
İşletim Fonksiyonları4
Pins8
Soket5X852, 1EGP3, 1EGP5
Soket KoduA
Durum GöstergesiHayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)4.78
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536490075

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCoil VA DeğerlendirmesiişlevMaks. Alan sayısı Zaman ayarıMin. Zaman ayarıPinsSoketÜcret
DAYTON 5DPZ8 Zamanlayıcı Rölesi 999 Saat. 8 Pimli 10a Dpdt 24v | AE3JTH 5DPZ83Gecikme999 saat.10 dk.85X852, 1EGP3, 1EGP5€122.97
DAYTON 5WMK2 Zaman Rölesi 30 Min. 8 Pimli 10a Dpdt 24v | AE7BKN 5WMK22Güç Kapatma Gecikmesi (Gerçek Kapatma Gecikmesi)30 dk.0.05 sn.85X852, 1EGP3, 1EGP5€129.44
DAYTON 24EN70 Zaman Rölesi 60 Saniye 8 Pin 10a Dpdt 24v | AF8AMT 24EN70-Aralık Açık60 sn.0.60 sn.85X852, 1EGP3, 1EGP5€58.87
DAYTON 24EN71 Zaman Rölesi 180 İkinci 8 Pin 10a Dpdt 24v | AF8AMU 24EN71-Aralık Açık180 sn.1.80 sn.85X852, 1EGP3, 1EGP5€51.94
DAYTON 24EN85 Zaman Rölesi 10 Saniye 11 Pin 10a Dpdt 24v | AF8APW 24EN85-Kapatma Gecikmesi10 sn.0.10 sn.116X156, 1EGP2, 1EGP4€128.28
DAYTON 24EN86 Zaman Rölesi 60 Saniye 11 Pin 10a Dpdt 24v | AF8APX 24EN86-Kapatma Gecikmesi60 sn.0.60 sn.116X156, 1EGP2, 1EGP4€138.53
DAYTON 24EN87 Zaman Rölesi 180 İkinci 11 Pin 10a Dpdt 24v | AF8APY 24EN87-Kapatma Gecikmesi180 sn.1.80 sn.116X156, 1EGP2, 1EGP4€117.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 24EN72 Zaman Rölesi 5 Min 8 Pin 10a Dpdt 24v
€58.58 / Adet