Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 24EP21 Zamanlayıcı Rölesi 10 Saniye 8 Pin 10a Dpdt 240v | AF8AQY

DAYTON 24EP21 Zaman Rölesi 10 Saniye 8 Pin 10a Dpdt 240v

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8AQY Modeli: 24EP21
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
€101.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zaman Gecikmesi Rölesi
Ayarlama YöntemiPotansiyometre
baz TürüSekizli
Bobin Değerlendirmesi2VA
Bobin Voltları240 VAC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)10A
İletişim FormuDPDT'dir
İletişim MalzemesiGümüş Nikel
Elektriksel bağlantıSoket
işlevGecikme
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS2
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı10 sn.
Min. Zaman ayarı0.10 sn.
MontajEklenti
İşletim Fonksiyonları1
Pins8
Soket5X852, 1EGP3, 1EGP5
Soket KoduA
Durum GöstergesiHayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)4.78
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536490075

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. Zaman ayarıbaz TürüCoil VA DeğerlendirmesiPinsSoketİletişim Amp Değeri (Dirençli)İletişim Formuİletişim MalzemesiÜcret
DAYTON 1EJN3 Zamanlayıcı Rölesi 100 Saat. 14 Pimli 3a 4pdt 240v | AA9PLR 1EJN30.1 sn.Kare3142A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR13A4pdtGümüş Alaşım€63.66
DAYTON 24EN94 Zaman Rölesi 60 Sn. 11 Pimli 10a Dpdt 240v | AB7WTT 24EN940.6 sn.Sekizli2116X156, 1EGP2, 1EGP410ADPDT'dirGümüş Nikel€138.53
DAYTON 5DPZ6 Zamanlayıcı Rölesi 999 Saat. 8 Pimli 10a Dpdt 240v | AE3JTF 5DPZ610 dk.Sekizli385X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDT'dirGümüş Nikel€122.97
DAYTON 24EN76 Zaman Rölesi 10 Saniye 8 Pin 10a Dpdt 240v | AF8AMX 24EN760.10 sn.Sekizli-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDT'dirGümüş Nikel€59.97
DAYTON 24EN77 Zaman Rölesi 60 Saniye 8 Pin 10a Dpdt 240v | AF8AMY 24EN770.60 sn.Sekizli-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDT'dirGümüş Nikel€55.64
DAYTON 24EN78 Zaman Rölesi 180 İkinci 8 Pin 10a Dpdt 240v | AF8AMZ 24EN781.80 sn.Sekizli-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDT'dirGümüş Nikel€59.96
DAYTON 24EN79 Zaman Rölesi 5 Min 8 Pin 10a Dpdt 240v | AF8ANA 24EN793.00 sn.Sekizli-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDT'dirGümüş Nikel€58.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 24EP21 Zaman Rölesi 10 Saniye 8 Pin 10a Dpdt 240v
€101.12 / Adet