Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 24EP38 Zamanlayıcı Rölesi 15 Dakika 8 Pin 10a Dpdt 120v | AF8ARQ

DAYTON 24EP38 Zaman Rölesi 15 Min 8 Pin 10a Dpdt 120v

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8ARQ Modeli: 24EP38
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
€80.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zaman Gecikmesi Rölesi
Ayarlama YöntemiPotansiyometre
baz TürüSekizli
Bobin Değerlendirmesi2VA
Bobin Voltları120VAC/DC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)10A
İletişim FormuDPDT'dir
İletişim MalzemesiGümüş Nikel
Elektriksel bağlantıSoket
işlevDöngüyü Tekrarla (Önce)
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS2
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı15 dk.
Min. Zaman ayarı9.00 sn.
MontajEklenti
İşletim Fonksiyonları7
Pins8
Soket5X852, 1EGP3, 1EGP5
Soket KoduA
Durum GöstergesiHayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)4.78
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536490075

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelişlevbaz TürüCoil VA DeğerlendirmesiYeşil Sertifika veya Diğer TanımaMaks. Alan sayısı Zaman ayarıMin. Zaman ayarıMontajFonksiyon SayısıÜcret
DAYTON TR-50222-08B18 Zaman Rölesi 60 Sn. 8 Pimli 10a Dpdt 120v | AA9NXX 1EGB3 TR-50222-08B18GecikmeSekizli2-60 sn.0.6 sn.Eklenti1€97.44
DAYTON 1EGB4 Zaman Rölesi 5 Sn. 8 Pimli 10a Dpdt 120v | AA9NXY 1EGB4GecikmeSekizli2-5 sn.0.05 sn.Eklenti1€56.44
DAYTON 1EGB6 Zaman Rölesi 1 Sn. 8 Pimli 10a Dpdt 120v | AA9NXZ 1EGB6GecikmeSekizli2-1 sn.0.01 sn.Eklenti1€63.68
DAYTON 1EGB8 Zaman Rölesi 15 Dk. 8 Pimli 10a Dpdt 120v | AA9NYA 1EGB8GecikmeSekizli2-15 dk.9 sn.Eklenti1€62.36
DAYTON 1EGB9 Zaman Rölesi 180 Sn. 8 Pimli 10a Dpdt 120v | AA9NYB 1EGB9GecikmeSekizli2-180 sn.1.8 sn.Eklenti1€100.81
DAYTON 1EGC1 Zamanlayıcı Rölesi 5 Dk. 8 Pimli 10a Dpdt 120v | AA9NYC 1EGC1GecikmeSekizli2-5 dk.3 sn.Eklenti1€57.38
DAYTON TR-51622-08B18 Zamanlayıcı Rölesi 60 Sn. 11 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYD 1EGC2 TR-51622-08B18Kapatma GecikmesiSekizli2-60 sn.0.6 sn.Eklenti1€138.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 24EP38 Zaman Rölesi 15 Min 8 Pin 10a Dpdt 120v
€80.30 / Adet