Dayton 26wa83 | Fotokontrol Dişli 208 ila 277vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 26WA83 Fotokontrol Dişli 208 - 277vac | AB8QQM

DAYTON 26WA83 Fotokontrol Dişli 208 - 277vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8QQM Modeli: 26WA83
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
€22.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotokontrol
RenkSiyah
İletişim FormuSPST
derinlik1.125 "
Muhafaza TipiRaintight
Ayak Mumları Kapalı30 için 60
Ayak Mumları10 için 20
Gövde Malzemesipolikarbonat
uzunluk2.125 "
Maks. Alan sayısı Balast Amperi7.5
Maks. Alan sayısı Akkor Ampüller7.5
Maks. Alan sayısı Vat miktarı2000
Montaj3 / 8 "Erkek Boru Dişli
NEMA DeğerlendirmesiYağmur Sıkı
ayarAlacakaranlıkta, Şafakta Kapalı
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 158 Derece F
UPC190735210857
Gerilim208 için 277
genişlik1.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)6.5
Gemi uzunluğu (cm)5.5
Gemi genişliği (cm)3.5
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Dahili Gecikme

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMaks. Alan sayısı Vat miktarıGerilimgenişlikÜcret
DAYTON 26WA82 Fotokontrol Dişli 120vac | AB8QQL 26WA82Siyah18001201.62 "€21.38
DAYTON 26WA84 Fotokontrol Dişli 120vac | AB8QQN 26WA84Siyah / Gri18001201.38 "€16.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 26WA83 Fotokontrol Dişli 208 - 277vac
€22.23 / Adet