3M Male Glue Sticks
stil | Model | özellikleri | Renk | Konteyner Boyutu | Kesme Dayanımı | Sıcaklık. menzil | Gerilme direnci | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3762 | Ekonomik, Mükemmel Sıcak Tutkal | bronzlaşmak | 22 lbs. | 545 psi | 20 ila 150 Derece F | 450 psi | €630.81 | |
B | 3762 | Ekonomik, Mükemmel Sıcak Tutkal | Açık Amber | 22 lbs. | 480 psi | 20 ila 150 Derece F | 600 PSI | €690.43 | |
C | 3792 | Ekonomik ve Verimli, Yüksek Performans | Temizle | 11 lbs. | 350 psi | 0 ila 140 Derece F | 547 psi | €463.17 | |
D | 3762 | Mükemmel Sıcak Tutturma | bronzlaşmak | 11 lbs. | 545 psi | 0 ila 130 Derece F | 450 psi | €408.32 | |
E | 3779 PG | İyi Yakıt ve Yağ Direnci, Yüksek Isı Direnci | kehribar | - | 700 psi | 20 ila 310 Derece F | 2,100 psi | €2,316.98 | |
F | 3789 | İyi Yakıt ve Yağ Direnci, Darbe Dayanımı | Kahverengi | 22 lbs. | 570 psi | 20 ila 250 Derece F | 520 psi | €2,033.27 | |
B | 3792 | İyi Isı Direnci, Uzun Cıvata Aralığı | Temizle | 22 lbs. | 350 psi | 20 ila 220 Derece F | 547 psi | €890.62 | |
G | 3792 | İyi Isı Direnci, Uzun Yapıştırma Aralığı | Temizle | 22 lbs. | 250 psi | 20 ila 150 Derece F | 400 psi | €925.16 | |
H | 3792 | Uzun Yapıştırma Aralığı | Temizle | 11 lbs. | 250 psi | 0 ila 140 Derece F | 400 psi | €443.55 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Şok Koruma Battaniyeleri
- Halka Terminalleri
- Grommet Kenarları
- Varil Dağıtım ve Muhafaza Sistemleri
- Kanatlı Borulu Hava Kanalı Isıtıcıları
- HVAC Kontrolleri
- Yemek Servis Aletleri ve Ekipmanları
- Halı Alet Setleri
- Paslanmaz çelik
- Kaynak Temizleme
- PRESTO LIFTS Ayarlanabilir Taban İstifleyici
- UNGER Yedek Silecek Bıçağı
- BRADY Tehlike Etiketi, Ağır Hizmet Tipi Polyester, 5-3 / 4 "x 3"
- BRADY Alüminyum Numarası
- WILCOM Güç Ölçerler
- SPEARS VALVES PVC Kompakt Küresel Vanalar Normal Tip, Flanşlı Uçlu, FKM
- CALBRITE Ağsız Kordon Tutacağı
- WHEATON Potter-Elvehjen Kağıt Öğütücüler
- HASSAY SAVAGE CO. Fiş Kurulumu
- BALDOR / DODGE Dar Yuvalı Sarma Çerçeveleri