Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 29HY72 Mil Kaplini Gövdesi Sinterlenmiş Demir L110 | AB8VHN

DAYTON 29HY72 Mil Bağlayıcı Gövdesi Sinterlenmiş Demir L110

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8VHN Modeli: 29HY72
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
€76.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mil Kaplin Gövdesi
Delik Dia.1.5 "
kama yatağıEvet
Kama Boyutu3 / 8 "x 3 / 16"
MalzemeSinterlenmiş demir
Dış Çap.3-5 / 16 "
Uzunluk63.18mm
bedenL110

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.31
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.kama yatağıKama BoyutuMalzemeDış Çap.UzunlukbedenÜcret
DAYTON 29HY49 Şaft Bağlayıcı Gövdesi Sinterlenmiş Demir L150 | AB8VGN 29Y497 / 8 "Evet3 / 16 "x 3 / 32"Sinterlenmiş demir3.75 "68.25mmL150€92.37
DAYTON 29HY50 Mil Kaplin Gövdesi Sinterlenmiş Demir L150 | AB8VGP 29Y501.125 "Evet1 / 4 "x 1 / 8"Sinterlenmiş demir3.75 "68.25mmL150€90.14
DAYTON 29HY51 Şaft Bağlayıcı Gövdesi Sinterlenmiş Demir L150 | AB8VGQ 29Y511.25 "Evet1 / 4 "x 1 / 8"Sinterlenmiş demir3.75 "68.25mmL150€90.43
DAYTON 29HY52 Şaft Bağlayıcı Gövdesi Sinterlenmiş Demir L150 | AB8VGR 29Y521.375 "Evet5 / 16 "x 5 / 32"Sinterlenmiş demir3.75 "68.25mmL150€99.89
DAYTON 29HY53 Mil Bağlayıcı Gövdesi Sinterlenmiş Demir L150 | AB8VGT 29Y531.5 "Evet3 / 8 "x 3 / 16"Sinterlenmiş demir3.75 "68.25mmL150€99.89
DAYTON 29HY54 Şaft Bağlayıcı Gövdesi Sinterlenmiş Demir L150 | AB8VGU 29Y541.625 "Evet3 / 8 "x 3 / 16"Sinterlenmiş demir3.75 "68.25mmL150€90.48
DAYTON 29HY55 Mil Bağlayıcı Gövdesi Sinterlenmiş Demir L150 | AB8VGV 29Y551.75 "Evet3 / 8 "x 3 / 16"Sinterlenmiş demir3.75 "68.25mmL150€90.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 29HY72 Mil Bağlayıcı Gövdesi Sinterlenmiş Demir L110
€76.13 / Adet