CHERNE Temizleyici Kıskaç Tapaları
Cherne Clean-Out Gripper tapaları, dişleri hasar görmüş boruları kapatmak için kullanılır. Korozyon direnci ve dayanıklılık için doğal kauçuk dişli O-ring ve paslanmaz çelik somun ile camla güçlendirilmiş ABS plastik yapıya sahiptirler.
stil | Model | Nominal Boyut | Aralık | Maks. Alan sayısı Geri basınç | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270168 | 2" | 2.2" ila 2.5" | 17 psi/40 fit | 1.9 " | €21.58 | |
A | 270178 | 3" | 3.23" ila 3.5" | 17 psi/40 fit | 2.2 " | €19.07 | |
A | 270138 | 3.5 " | 3.78" ila 4.25" | 17 psi/40 fit | 2.2 " | €25.27 | |
A | 270188 | 4" | 4.22" ila 4.6" | 17 psi/40 fit | 2.2 " | €25.62 |
Özellikler
- Cherne Clean-Out Gripper tapaları, maksimum 40 fit kafa basıncını ve maksimum 17 PSI (1.2 bar) karşı basıncı kaldırabilir.
- O-halkaları, 0 ila 125 derece F arasındaki çalışma sıcaklıklarında pozitif hava geçirmez bir sızdırmazlık sağlar.
- Bu tapalar, dökme demir boru ile karıştırmak için siyah renktedir.
- Nominal boyutları 2 ila 4 inç arasında değişen NPT boyutundadırlar.
Standartlar ve Onaylar
- ISO 9001
- OSHA
Sık Sorulan Sorular
Bu Temizleme Tutucu tapaları nasıl takılır ve çıkarılır?
- Bu tapaları takmak için, somunu gevşeterek temizleme T parçasına veya istenen boruya yerleştirin. Kurulumdan sonra somunu sıkın.
- Bu tapaları çıkarmak için somunu gevşetin ve ardından borudan veya temizleme T parçasından çıkarın.
Bu fişleri takmadan önce hatırlanması gereken noktalar nelerdir?
- Boruya göre uygun boyutta bir tapa seçin.
- Daima tapanın dayanması gereken maksimum karşı basıncı ölçün. Buna göre fişi seçin.
- Tapanın hasar görmesini azaltmak için boruyu herhangi bir kalıntı veya yabancı maddeden temizleyin. Fişi herhangi bir temizlik maddesi kullanmadan yumuşak bir sabun ve su ile temizleyin.
- Fişte çatlak, korozyon, kesik, sızıntı veya gevşek bağlantı olup olmadığını kontrol edin.
Bu Cherne Clean-Out Gripper tapaları nasıl saklanır?
Bu fişler, 110 derece F'nin altındaki kuru bir yerde ve güneş ışığından ve ozon veya ultraviyole ışık kaynaklarından uzakta saklanmalıdır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Manuel Çemberleme Yapıştırıcılar ve Gerdiriciler
- Sert Kaplinler
- Yiv Açıcılar
- Kalibrasyon Kitleri ve İstasyonları
- Kalıp Taşıyıcı Kaldırma Masaları
- vidalar
- Su güvenliği
- Streç Sarma ve Streç Sarma Ekipmanları
- Yanma Testi
- Duman Emiciler ve Aksesuarlar
- RACO Kare Veri Kutusu
- A.R. NORTH AMERICA Turbo Döner Püskürtme Memesi
- ACORN ENGINEERING Wash-Ware Dairesel Yıkama Fıskiyeleri
- GENERAL ELECTRIC THJK Çerçeve Devre Kesici
- TENNSCO Literatür Rafı
- GRUVLOK Düz Uç 45 Derece dirsekler
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Endüstriyel Küresel Çek Valfler, SR Dişli Uçlar, EPDM
- SPEARS VALVES PVC Program 40 DWV Combo Wyes, Soket x Soket x Soket
- APPROVED VENDOR Başlı Pres-Fit Matkap Burçları
- CENTURY Jet Pompa Motorları