DAYTON 29PH14 Davul Kamyon 880 Lb.
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Kamyon |
tekerler | 8" |
İnşaat | Çelik |
Davul Kapasitesi | 55 ve 85 gal. |
Bitiş | Toz kaplama |
Yükleme kapasitesi | 880 lb |
Maks. Alan sayısı Kaldırma | 42 " |
Davul Sayısı | 1 |
Toplam yükseklik | 73 " |
Uzunluk | 45 " |
toplam Genişlik | 60 " |
Tekerlekler | 8" |
Gemi ağırlığı (kg) | 109.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 180.34 |
Gemi uzunluğu (cm) | 109.22 |
Gemi genişliği (cm) | 78.74 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00