Dayton 2a563 | Altıgen Hub 3/8 inç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2A563 Altıgen Göbek 3/8 inç | AB8WLK

DAYTON 2A563 Altıgen Hub 3/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8WLK Model: 2A563
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
€18.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Değiştirilebilir Hex Hub
Delik Dia.3 / 8 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
UPC190735216347

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu8414596090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Set Vidalarının Sayısı (1)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Ücret
DAYTON 2A564 Hex Hub 1/2 inç | AB8WLL 2A5641 / 2 "€21.09
DAYTON 2A565 Altıgen Göbek 5/8 inç | AB8WLM 2A5655 / 8 "€21.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2A563 Altıgen Hub 3/8 In
€18.86 / Adet